Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THM Handtragklaue 0,17t-Schlepplast 0,1t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N51602502
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N51602502
EAN/GTIN:
     4025092550437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Handtragklaue

THM Handtragklaue 0,17t-Schlepplast 0,1t

Die Handtragklaue Modell THM ist f�r den waagerechten und senkrechten Stahlblechtransport, das Abheben von Blechen vom Stapel, das Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen sowie den Transport von fl�chigen Teilen aus magnetisierbarem Stahl geeignet.

Der Einsatzbereich liegt je nach Modell bei Blechdicken von 1-5?mm. Das L�sen der Klaue geschieht �ber einen Exzenter durch Niederdr�cken des Traggriffes. Die Handtragklaue ist wartungsfrei und hat eine zeitlich unbegrenzte Magnetkraft.

Die Anschlagfl�che der Klaue muss frei von Schmutz, �l, Fett, Zunder, Rost, Farbe usw. sein.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
170 kg
Schlepplast:
100 kg
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetklaue, Magnettransporter, hebeklemme yale, magnetklaue, Tigrip, Klemme, Fassklemme, Greifer, Handklemme, Schraubklemme, Fass, Transportklemme, Lastaufnahmemittel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,91*
€ 435,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,98*
€ 392,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,61*
€ 360,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508016
ab € 786,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508014
ab € 772,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502415
ab € 254,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701751
ab € 194,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701752
ab € 217,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701753
ab € 243,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701754
ab € 313,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701755
ab € 345,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50701756
ab € 443,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51602501
ab € 245,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801851
ab € 390,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50801852
ab € 432,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52210000
ab € 442,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56200001
ab € 767,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56200002
ab € 1.105,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.