Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCO 56t vertikal Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     4054-N53508016
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53508016
EAN/GTIN:
     4025092556965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Containerhaken
Gießerei-Haken
Gießereihaken
Weitmaulhaken

TCO 56t vertikal Satz

Sie bestehen als ein Satz aus 4 Stück mit einer Gesamttragfähigkeit von max. 56 t. Diese Transportösen dienen als flexible Anschlagmittel zum Transport von Containern. Es stehen zwei Modelle zur Verfügung, die entweder „oben“ oder „unten“ am Container befestigt werden können.

Das Modell TCO wird oben in den am Container vorhandenen Öffnungen senkrecht angeschlagen. Durch eine Drehung von 90° wird der TCO verriegelt und gesichert. Der Transport erfolgt mittels einer Rahmentraverse, die über Seile, Ketten oder Bänder mit den Transportösen verbunden wird.

Das Modell TCU wird seitlich unten am Container angeschlagen und gegen unbeabsichtigtes Lösen mit einem federbelasteten Bolzen gesichert.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
56.000 kg
Gewicht:
30,1 kg
Neigungswinkel:
vertikal
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, Transportösen, hebeklemme yale, hebeklemme, Tigrip, Coil-Kipphaken, C-Haken, Kipphaken, Coil, Lastaufnahmemittel, Traverse
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
128
pro Stück
Frei Haus
ab € 777,68*
€ 863,41*
33 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 52,95*
ab € 782,87*
€ 897,4862*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 810,14*
€ 903,59*
9 Tage
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 874,26*
€ 963,54*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,41*
€ 1.027,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,46*
€ 1.006,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,64*
€ 955,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,49*
€ 935,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,68*
€ 925,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507801
ab € 622,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507802
ab € 636,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507803
ab € 673,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507823
ab € 4.470,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507824
ab € 5.061,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507825
ab € 5.546,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507804
ab € 632,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507805
ab € 722,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507806
ab € 990,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507809
ab € 1.309,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507810
ab € 1.599,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507807
ab € 657,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507808
ab € 971,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507814
ab € 2.008,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507811
ab € 796,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.