Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBP Schongreifer 0,5t 0-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N51502419
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N51502419
EAN/GTIN:
     4025092556378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme yale

TBP Schongreifer 0,5t 0-10mm

Der Schongreifer TBP eignet sich zum vertikalen Transport von Platten mit empfindlicher Oberfl�che, ohne Eindr�cke und Besch�digungen zu hinterlassen. Er kann f�r Aluminium, Edelstahl oder Bleche mit extrem harter Oberfl�che eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
500 kg
Greifbereich Z:
0 - 10 mm
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,19*
€ 677,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,12*
€ 671,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,29*
€ 640,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,99*
€ 625,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,50*
€ 599,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 514,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 712,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 561,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 775,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 623,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 852,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 799,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.032,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.036,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.298,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.317,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.326,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.483,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.636,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.749,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.