Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCK C-Haken 1t A"500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N53507805
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53507805
EAN/GTIN:
     4025092554831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Haken
Coilhaken
Lastaufnahme C-Haken
Hebeklemme

TCK C-Haken 1t A"500mm

Coils, Rollen, Ringe, Buchsen und dergleichen werden von C-Haken rationell und sicher transportiert. Zinkenlänge und Nutzhöhe der abgebildeten Kontergewicht-Typen berücksichtigen mit den verschiedenen Traglasten die häufig vorkommenden Coilgrößen.

Standardausführung mit 3/4 Zinken, wie in der Zeichnung dargestellt

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Schongreifer, Tragklemme, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, hebeklemme yale, hebeklemme, Tigrip, Coil-Kipphaken, Kipphaken, Coil, Lastaufnahmemittel, Traverse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,83*
€ 964,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,84*
€ 943,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,29*
€ 910,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,34*
€ 888,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,04*
€ 859,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507801
ab € 622,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507802
ab € 636,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507803
ab € 673,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507823
ab € 4.470,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507824
ab € 5.061,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507825
ab € 5.546,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507804
ab € 632,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507806
ab € 990,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507809
ab € 1.309,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507810
ab € 1.599,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507807
ab € 657,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507808
ab € 971,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507814
ab € 2.008,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507811
ab € 796,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507812
ab € 1.207,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.