Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCK C-Haken 10t A=1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N53507824
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53507824
EAN/GTIN:
     4025092551670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Haken
Coilhaken
Lastaufnahme C-Haken
Hebeklemme

TCK C-Haken 10,0t A = 1250mm

Coils, Rollen, Ringe, Buchsen und dergleichen werden von C-Haken rationell und sicher transportiert. Zinkenl�nge und Nutzh�he der abgebildeten Kontergewicht-Typen ber�cksichtigen mit den verschiedenen Traglasten die h�ufig vorkommenden Coilgr��en.

Standardausf�hrung mit 3/4 Zinken, wie in der Zeichnung dargestellt

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
10.000 kg
Gewicht:
810 kg
Weitere Suchbegriffe: Schongreifer, Tragklemme, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, hebeklemme yale, hebeklemme, Tigrip, Coil-Kipphaken, Kipphaken, Coil, Lastaufnahmemittel, Traverse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.124,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.481,7909*
€ 6.523,3312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.326,91*
€ 6.339,0229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.148,05*
€ 6.126,1795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.124,03*
€ 6.097,5957
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507801
ab € 623,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507802
ab € 642,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507803
ab € 681,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507823
ab € 4.513,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507825
ab € 5.624,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507804
ab € 641,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507805
ab € 729,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507806
ab € 1.009,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507809
ab € 1.334,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507810
ab € 1.626,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507807
ab € 665,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507808
ab € 984,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507814
ab € 2.027,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507811
ab € 808,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507812
ab € 1.224,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.