Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCK C-Haken 3t A=300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N53507811
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53507811
EAN/GTIN:
     4025092554855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
C-Haken
Coilhaken
Lastaufnahme C-Haken
Hebeklemme

TCK C-Haken 3t A = 300mm

Coils, Rollen, Ringe, Buchsen und dergleichen werden von C-Haken rationell und sicher transportiert. Zinkenl�nge und Nutzh�he der abgebildeten Kontergewicht-Typen ber�cksichtigen mit den verschiedenen Traglasten die h�ufig vorkommenden Coilgr��en.

Standardausf�hrung mit 3/4 Zinken, wie in der Zeichnung dargestellt

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
3.000 kg
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: Schongreifer, Tragklemme, Balkentraverse, Krantraverse, Lasttraverse, hebeklemme yale, hebeklemme, Tigrip, Coil-Kipphaken, Kipphaken, Coil, Lastaufnahmemittel, Traverse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 807,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,6964*
€ 1.103,9587
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,27*
€ 1.062,9913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,79*
€ 1.012,4401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,09*
€ 997,3271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,75*
€ 961,2225
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507801
ab € 632,01*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507802
ab € 642,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507803
ab € 676,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507823
ab € 4.532,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507824
ab € 5.122,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507825
ab € 5.618,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507804
ab € 643,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507805
ab € 729,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507806
ab € 1.007,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507809
ab € 1.330,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507810
ab € 1.624,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507807
ab € 663,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507808
ab € 985,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507814
ab € 2.027,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53507812
ab € 1.229,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.