Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPZ Plattenzange 0,4t 55-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N56200002
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N56200002
EAN/GTIN:
     4025092558983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Plattenzange

TPZ Plattenzange 0,4t 55-100mm

Die Plattenzange Modell TPZ eignet sich zum Aufnehmen, Ablegen und vertikalen Transport von Holz-, Span- und Kunststoffplatten. Mittels Handgriff wird die Zange auf die Platte gef�hrt. Beim Anheben fasst der mit Schutzbelag ausger�stete Greifer schonend zu und gew�hrleistet absolut sicheren Halt.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
400 kg
Greifbereich Z:
55 - 100 mm
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.105,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,49*
€ 1.483,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,53*
€ 1.440,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,03*
€ 1.370,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,58*
€ 1.348,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,77*
€ 1.315,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 512,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 710,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 560,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 780,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 618,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 853,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 799,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.027,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.038,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.291,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.319,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.324,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.488,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.630,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.749,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.