Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPZ Plattenzange 0,75t 60-120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N56200004
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N56200004
EAN/GTIN:
     4025092559003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Plattenzange

TPZ Plattenzange 0,75t 60-120mm

Die Plattenzange Modell TPZ eignet sich zum Aufnehmen, Ablegen und vertikalen Transport von Holz-, Span- und Kunststoffplatten. Mittels Handgriff wird die Zange auf die Platte gef�hrt. Beim Anheben fasst der mit Schutzbelag ausger�stete Greifer schonend zu und gew�hrleistet absolut sicheren Halt.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
750 kg
Greifbereich Z:
60 - 120 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.590,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,52*
€ 2.103,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.711,00*
€ 2.036,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,34*
€ 1.940,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.607,65*
€ 1.913,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.590,70*
€ 1.892,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 510,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 715,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 563,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 775,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 620,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 846,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 795,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.033,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.035,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.300,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.307,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.328,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.485,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.646,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.750,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.