Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffstation 4 P2-O, verzinkt, für 4 Fässer à 200 l, 3 Wände, stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-114-486
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114486
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Station
Gefahrstoffstation
Gefahrstoffstation 4 P2-O aus Stahl, verzinkt, für 4 Fässer à 200 Liter, stapelbar
  • Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis
  • Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler
  • 100 mm Bodenfreiheit
  • Herausnehmbarer, feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene
  • aus Stahl, mit 3-seitiger Spritzschutzwand
  • 3-fach stapelbar
  • passende Abdeckhauben zum Schutz vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen optional lieferbar
  • abgestimmt auf die Lagerung von 4 Fässern à 200 Liter
  • hochwertiger Korrosionsschutz durch verzinkte Oberfläche
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Stahl
  • Türversion: offen
  • Auffangvolumen [l]: 205
  • Gitterrost: verzinkt
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1390 x 1310 x 1380
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1250 x 1170 x 1070
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 4
  • Traglast gesamt [kg]: 1400
  • Zulassung / Zertifikat: ÜHP (NACH STAWAR)
  • Gewicht [kg]: 205
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1390 mm
Tiefe Außen:
1310 mm
Höhe Außen:
1380 mm
Breite Innen:
1250 mm
Tiefe Innen:
1170 mm
Höhe Innen:
1070 mm
Auffangvolumen:
205 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
1400 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
205 kg
Weitere Suchbegriffe: Schadstoff-Sammelstation, Schadstoffsammelstation, gefahrstoffstation denios, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoffstationen, Abfüllstationen, Fassboxen, Fass-Schränke, Sicherheits Depots, Gefahrstoffdepot, Depot Gefahrstoffe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.127,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,94*
€ 1.563,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,49*
€ 1.555,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,08*
€ 1.475,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,34*
€ 1.420,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,99*
€ 1.342,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136471
ab € 243,68*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,55*
Zubehör
Denios
285830
ab € 122,59*
Zubehör
Denios
114546
ab € 24,80*
Zubehör
Denios
101114
ab € 50,51*
Zubehör
Denios
101115
ab € 33,21*
Zubehör
Denios
285739
ab € 61,01*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,22*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,14*
Zubehör
Denios
114544
ab € 64,23*
Zubehör
Denios
114545
ab € 56,35*
Zubehör
Denios
114562
ab € 72,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.