Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Denios
>
Gefahrstofflagerung
>
Bodenauffangwannen
>
Bodenauffangwannen aus Stahl
>
Artikel
Bodenelement classic-line, verzinkt, GiRo, Radlast 450 kg, 500 x 500 x 123 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-115-137
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
115137
EAN/GTIN:
4055661007291
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Stahl Bodenelemente
Flachbodenwannen
Flächenschutzsysteme
Sicherheitswannen
Bodenelement classic-line, verzinkt, m. Gitterrost, Radlast 450 kg, 500x500x123
Für den Schutz größerer Flächen einfach kombinierbar. Auf eine gesetzeskonforme Lagerung und die Sicherheit bei Ab- und Umfüllarbeiten abgestimmt
Über optional erhältliche Auffahrrampe leicht zu bestücken
Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 des DIBt, Berlin und den Richtlinien der StaWa-R
Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
Technische Daten:
Marke: DENIOS classic-line
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gitterrost: verzinkt
Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 500 x 123
Maschenweite: 40 x 30
Radlast [kg]: 450
Auffangvolumen [l]: 20
Traglast [kg/m²]: 5000
Gewicht [kg]: 24
DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
123 mm
Auffangvolumen:
20 l
Gitterrost:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
24 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Bodenauffangwannen
>
Bodenauffangwannen aus Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Schutzwannen
,
Flachwanne
,
Bodenschutzwanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,40*
€ 325,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,47*
€ 269,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffahrecke aus Stahl für Bodenelemente classic-line, Höhe 123 mm
Denios
115181
ab € 482,54*
Zubehör
Auffahrrampe aus Stahl für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 450 x 1120 mm
Denios
115176
ab € 248,26*
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 64,51*
Zubehör
DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Universal, light, 40 x 50 cm, 100 Stück
Denios
207920
ab € 72,24*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 43,35*
Zubehör
Distanzverbinder aus Stahl für Bodenelemente classic-line, Höhe 123 mm
Denios
115182
ab € 32,34*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Kunststoff
Denios
215854
ab € 61,08*
Zubehör
Kreuzverbinder für Bodenelemente classic-line
Denios
115167
ab € 47,66*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 83,93*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,64*
Zubehör
Rampenverbinder für Bodenelemente aus Stahl, Bauhöhe 123 mm
Denios
272375
ab € 68,09*
Zubehör
Randbefestigung aus Stahl für Bodenelemente classic-line, Höhe 123 mm
Denios
115183
ab € 31,48*
Zubehör
Verbindungselement für Bodenelemente classic-line, verzinkt, 470 x 45 mm
Denios
115172
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen