Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Tank-Auffangwanne
>
Artikel
Auffangwanne pro-line aus Edelstahl für 2 IBC, verzinkter Gitterrost
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-130-053
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
130053
EAN/GTIN:
4055661006249
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne pro-line aus Edelstahl für 2 IBC, m. verzinktem Gitterrost
Geschweißte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl - sicher und langlebig. Langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Chemikalien
Geschweißte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 - sicher & langlebig
Für die Lagerung besonders aggressiver Chemikalien
Gabeltaschen für innerbetrieblichen Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen
100 mm Bodenfreiheit
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis
herausnehmbare verzinkte Gitterroste als Stellebene
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
Technische Daten:
Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 2
Lagerkapazität alternativ: Fässer à 200 Liter: 8
Gitterrost: verzinkt
Version: unterfahrbar
Auffangvolumen [l]: 1000
Tiefe außen [mm]: 1300
Breite außen [mm]: 2680
Höhe außen [mm]: 485
Traglast gesamt [kg]: 4000
Zulassung: ÜHP
Marke: DENIOS pro-line
Gewicht [kg]: 205
Werkstoff: Edelstahl
DENIOS Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2680 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
485 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
4000 kg
Werkstoff:
Edelstahl
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
205 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Auffangwannen
>
Auffangwannen aus Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Fasswanne
,
IBC-Behälter
,
IBC-Container
,
KTC-Container
,
IBC-Auffangwanne
,
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
auffangwanne 1000l 2ibc
,
ibc-behälter
,
fasswanne denios
,
Auffangwannen
,
Edelstahlwannen
,
Auffangwannen IBC
,
Auffangwanne aus Edelstahl
,
Edelstahlauffangwanne
,
Auffangwannen metall
,
Metallwannen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3.374,78*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.606,45*
€ 4.291,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.565,71*
€ 4.243,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.451,42*
€ 4.107,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.398,23*
€ 4.043,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.374,78*
€ 4.015,99
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 50,05*
Zubehör
Erdungsset für Auffangwannen aus Stahl
Denios
285830
ab € 115,86*
Zubehör
Hebehilfe aus Edelstahl für Gitterroste aus Stahl und Edelstahl
Denios
285739
ab € 60,99*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® connect für ATEX-Zone 0
Denios
276016
ab € 301,53*
Zubehör
Leckage-Erkennungssystem SpillGuard® für ATEX-Zone 0
Denios
271433
ab € 78,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen