Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne aus Kunststoff zum Auflegen auf Traversen, vz. Gitterrost, FB 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-179-585
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     179585
EAN/GTIN:
     4055661005594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne aus Kunststoff zum Auflegen auf Traversen, verzinkter Gitterrost, für Fachbreite 1800 mm
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien wie Säuren oder Laugen
  • für bestehende Regalsysteme, die einfach und wirtschaftlich zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager umgerüstet werden sollen
  • Regalwanne zum Einhängen in Palettenregale, daher besonders platzsparend
  • Die Regalwannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt
  • herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene
  • Wannentiefe ohne Auflageflächen: 900 mm
Technische Daten:
  • Version: Regalwanne zum Einhängen
  • Für Regale mit Fachbreite [mm]: 1800
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 1780
  • Tiefe außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 250
  • Tiefe innen [mm]: 900
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Auffangvolumen [l]: 225
  • Gitterrost: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 53
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1780 mm
Tiefe Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
250 mm
Tiefe Innen:
900 mm
Auffangvolumen:
225 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
53 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,87*
€ 801,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,37*
€ 782,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 650,79*
€ 774,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,76*
€ 761,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,56*
€ 734,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,44*
€ 681,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,42*
Zubehör
Denios
123138
ab € 89,46*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,89*
Zubehör
Denios
215854
ab € 37,60*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.