Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Rasenmäher
>
Akku-Rasenmäher
>
Mähroboter
>
Artikel
Mähroboter Indego XS 300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06008B0003
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008B0003
EAN/GTIN:
4059952511900
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Mähroboter Indego XS 300. Mähroboter für kleinere Gärten bis zu 300 m². Der Indego XS 300 mit LogiCut kartiert die Rasenfläche und mäht in effizienten, parallelen Bahnen, sodass dein Rasen schneller fertig ist. Mit der AUTO Calendar Function berechnet der Indego XS 300 automatisch einen maßgeschneiderten Mähplan. Mit MultiArea kann der Indego die Daten von bis zu drei Rasenflächen speichern (bis zu einer Gesamtfläche von 300 m²). Der Indego XS 300 weiß, wo sich in der Rasenkarte enge Passagen befinden und fährt durch Korridore, die bis zu 75 cm schmal sind (zwischen den Drähten). Ladestation. Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468). Kunstoffheringe – 140 Stück. Begrenzungsdraht – 100 m (F 016 800 373). 1 x Drahtverbinder. Netzgerät. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Schneidsystem:
sonstige | 3 Drehklingen
Schnittbreite:
190 mm | 19 cm
Schnitthöhe:
30 mm | 50 mm | 30 - 50 mm
Gewicht mit Akkupack:
8.0 kg
Roboter:
true
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuspannung:
18.0 V
Akkuladezeit:
0.75 h
Akkulaufzeit:
45 min
Akku austauschbar:
nein
Akku ersetzbar:
nein
Schnitthöhe, von:
30 mm
Schnitthöhe, bis zu:
50 mm
Schnitthöhenverstellung:
3
Geschwindigkeit:
40 cm/sec
Max. Steigung:
27 %
Gewicht:
8.000 kg
Navigationssystem „Logicut“:
ja
Online-Technologie:
nein
Mehrflächenfähig:
ja
Intuitives Bediendisplay:
ja
AUTO-Kalenderfunktion:
ja
Mulchfunktion:
ja
Steigfähigkeit:
ja
Multisensoren:
ja
PIN und Alarmanlage:
ja
Messerschnellstopp:
ja
Automatisches Ladesystem:
ja
Lithium-Ionen-Technologie:
ja
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 300 m²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
445 x 364 x 202 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
600 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
330 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
600 x 400 x 330 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mähroboter für kleinere Gärten bis zu 300 m²
TOP-Produktmerkmale:
Der Indego XS 300 mit LogiCut kartiert die Rasenfläche und mäht in effizienten, parallelen Bahnen, sodass dein Rasen schneller fertig ist. | Mit der AUTO Calendar Function berechnet der Indego XS 300 automatisch einen maßgeschneiderten Mähplan. | Mit MultiArea kann der Indego die Daten von bis zu drei Rasenflächen speichern (bis zu einer Gesamtfläche von 300 m²). | Der Indego XS 300 weiß, wo sich in der Rasenkarte enge Passagen befinden und fährt durch Korridore, die bis zu 75 cm schmal sind (zwischen den Drähten).
Unterteilung der Produktkategorien:
Mähroboter
Titel:
Mähroboter Indego XS 300
Lieferumfang:
Ladestation | Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468) | Kunstoffheringe - 140 Stück | Begrenzungsdraht - 100 m (F 016 800 373) | 1 x Drahtverbinder | Netzgerät | Karton
SOL Date:
08.02.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
08.05.2021
Bruttogewicht:
15,89 kg
Nettogewicht:
8,1 kg
Volumen:
79,2 dm3
Abmessung Länge:
600 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
330 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Bosch
>
Gartengeräte
>
Mähroboter
Weitere Suchbegriffe:
Mähroboter
,
Rasenmäher-Roboter
,
Rasenmähroboter
,
bosch akku-rasenmäher
,
akku mäher
,
Rasenmäher (Akku)
,
Rasenmäher
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 503,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,42*
€ 674,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,89*
€ 665,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,09*
€ 652,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,68*
€ 635,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,07*
€ 598,65
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mähroboter 4 x Fixierschrauben
Bosch
F016800468
ab € 4,50*
Zubehör
Mähroboter Kunstoffheringe, 20 Stck.
Bosch
F016800485
ab € 0,29*
Zubehör
Mähroboter Ladestation
Bosch
06008B0501
ab € 209,51*
Zubehör
Mähroboter Reparatursatz für Begrenzungsdraht
Bosch
F016800553
ab € 16,45*
Zubehör
Systemzubehör Begrenzungsdraht 100 m
Bosch
F016800373
ab € 43,57*
Zubehör
Systemzubehör Drahtverbinder, 4 Stk.
Bosch
F016800432
ab € 7,66*
Zubehör
Systemzubehör Mähmesser, 3 Stk.
Bosch
F016800321
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen