Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter Indego M 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B0203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B0203
EAN/GTIN:
     4059952566900
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Mähroboter Indego M 700. Mähroboter für mittelgroße Gärten bis 700 m². Warum nach dem Zufallsprinzip mähen, wenn es auch intelligent geht? Der Indego M 700 mit LogiCut ist intelligent. Er weiß, wo er schon gewesen ist und wo er noch hin muss. Jeden vollständigen Mähdurchgang startet Indego M 700 mit einem BorderCut, um ein sauberes Finish bis zum Rand der definierten Rasenfläche zu gewährleisten. Mit der AUTO Calendar Function ist eine manuelle Programmierung der Mähzeiteinstellungen nicht mehr notwendig. Außerdem bietet er mit der MultiArea-Funktion intelligentes Mähen mehrerer Rasenflächen (bis insgesamt 700 m²) und kann durch schmale Passagen manövrieren (bis zu 75 cm Abstand zwischen den Drähten). Der Indego M 700 weiß, wo sich die Passage in der gespeicherten Rasenkarte befindet. Ladestation. Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468). Begrenzungsdraht 175 m. 240 x Kunststoffheringe. 1 x Drahtverbinder. Netzgerät. Karton
Weitere Informationen:
Schnitthöhe:
30 - 50 mm | 30 mm | 50 mm
Empfohlene Rasenfläche, max.:
700 m²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
445 x 364 x 202 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
600 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
330 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
600 x 400 x 330 mm
Titel:
Mähroboter Indego M 700
Lieferumfang:
Ladestation | Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468) | Begrenzungsdraht 175 m | 240 x Kunststoffheringe | 1 x Drahtverbinder | Netzgerät | Karton
SOL Date:
08.02.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
08.05.2021
Nennspannung:
18 V
Schneidsystem:
sonstige
Schnittbreite:
190 mm
Gewicht mit Akkupack:
7.6 kg
Roboter:
true
Bruttogewicht:
16,45 kg
Nettogewicht:
16,4 kg
Volumen:
76,8 dm3
Abmessung Länge:
600 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
330 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mähroboter, Rasenmäher-Roboter, Rasenmähroboter, akkumäher bosch, akku rasenmäher, Roboter-Rasenmäher, Rasenmäher (Akku), Rasenmäher
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 741,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,48*
€ 981,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,79*
€ 976,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,85*
€ 928,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,37*
€ 901,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,89*
€ 882,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800468
ab € 4,46*
Zubehör
Bosch
06008B0501
ab € 209,56*
Zubehör
Bosch
F016800553
ab € 16,48*
Zubehör
Bosch
F016800373
ab € 43,27*
Zubehör
Bosch
F016800432
ab € 7,65*
Zubehör
Bosch
F016800321
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.