Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät Lipo
>
Artikel
Fenstersauger GlassVAC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06008B7000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06008B7000
EAN/GTIN:
3165140920148
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Fenstersauger GlassVAC. Hält das Haus makellos sauber: der Bosch Scheibenwischer für Zuhause. Die Bosch Gummibeschichtung aus dem Automobilbereich sorgt für ein sanftes Gleiten und schnelle Ergebnisse. Kompaktes Design für eine leichtere Handhabung, auch in beengten Bereichen. Noch mehr optionales Zubehör für die Bewältigung verschiedenster Aufgaben. Ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegel, Fliesen und Dusche sowie zum Absaugen von verschütteten Flüssigkeiten. Reinigt bis zu 35 Fenster mit einer Ladung. Großer Saugkopf. Kleiner Saugkopf. Spray-Applikationsflasche. Große und kleine Mikrofasertücher. Micro-USB-Lader. Karton
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2.0 Ah
Länge:
162 mm
Breite:
96 mm
Höhe:
222 mm
Gewicht:
700 g | 0.700 kg
Reinigungsleistung pro Akkuladung:
105 m²
Behältervolumen Schmutzwasser:
0.1 l
Nennspannung:
3.6 V
Akkuspannung:
3.6 V
Betriebszeit:
30 min
Ladedauer:
130 min
Schmutzwassertankkapazität:
100 ml
Gerät, Höhe:
222 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
162 x 96 x 222 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
299 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
192 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
152 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
299 x 192 x 152 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Hält das Haus makellos sauber: der Bosch Scheibenwischer für Zuhause
TOP-Produktmerkmale:
Die Bosch Gummibeschichtung aus dem Automobilbereich sorgt für ein sanftes Gleiten und schnelle Ergebnisse | Kompaktes Design für eine leichtere Handhabung, auch in beengten Bereichen | Noch mehr optionales Zubehör für die Bewältigung verschiedenster Aufgaben | Ideal für die Reinigung von Fenstern, Spiegel, Fliesen und Dusche sowie zum Absaugen von verschütteten Flüssigkeiten | Reinigt bis zu 35 Fenster mit einer Ladung
Verbrauchsniveau:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Fenstersauger
Titel:
Fenstersauger GlassVAC
Lieferumfang:
Großer Saugkopf | Kleiner Saugkopf | Spray-Applikationsflasche | Große und kleine Mikrofasertücher | Micro-USB-Lader | Karton
SOL Datum:
05.03.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
05.09.2018
Bruttogewicht:
1,6 kg
Nettogewicht:
0,7 kg
Volumen:
8,265 dm3
Abmessung Länge:
290 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Bosch
>
Reinigungsgeräte
>
Fenstersauger
... >
Reinigungsgeräte
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
Kabelfreie Helfer für Haus und Garten
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Elektrischer Fensterreiniger
,
Fenstersauger
,
Ladegerät Lipo
,
Ladegerät Lipo-Akku
,
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
,
Lipo Akku Ladegerät
,
Lithium-Polymer-Akku Ladegerät
,
Ladegerät USB
,
USB Ladegerät
,
USB Ladestation
,
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
bosch akku-handsauger
,
akku handsauger
,
Fensterreiniger (Akku)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzmikrofasertücher klein, Systemzubehör für Fenstersauger GlassVAC
Bosch
F016800574
ab € 5,50*
Zubehör
Ersatzmikrofasertücher lang, Systemzubehör für Fenstersauger GlassVAC
Bosch
F016800551
ab € 6,41*
Zubehör
Ersatzwischblätter groß, Systemzubehör für Fenstersauger GlassVAC
Bosch
F016800550
ab € 8,36*
Zubehör
Ersatzwischblätter klein, Systemzubehör für Fenstersauger GlassVAC
Bosch
F016800573
ab € 6,43*
Zubehör
Systemzubehör GlassVAC – Reinigungskonzentrat, 500 ml
Bosch
F016800568
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen