Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GLM 100-25 C Professional Entfernungsmesser Schwarz, Blau, Rot 4x 0,08 - 100 m
Bosch GLM 100-25 C Professional Entfernungsmesser Schwarz, Blau, Rot 4x 0,08 - 100 m
Bosch GLM 100-25 C Professional Entfernungsmesser Schwarz, Blau, Rot 4x 0,08 - 100 m
Bosch GLM 100-25 C Professional Entfernungsmesser Schwarz, Blau, Rot 4x 0,08 - 100 m
Bosch GLM 100-25 C Professional Entfernungsmesser Schwarz, Blau, Rot 4x 0,08 - 100 m
Bosch GLM 100-25 C Professional Entfernungsmesser Schwarz, Blau, Rot 4x 0,08 - 100 m
Bosch GLM 100-25 C Professional Entfernungsmesser Schwarz, Blau, Rot 4x 0,08 - 100 m
Artikel-Nr.:
     C4310-0601072Y00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601072Y00
EAN/GTIN:
     4059952614298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C, Dieser professionelle Laser-Entfernungsmesser für den Außenbereich verfügt über eine digitale Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion, die Entfernungen bis 100 m präzise misst. Das Kamerabild und die Messwerte sind gut sichtbar auf dem großen, kontrastreichen 2,8-Zoll-IPS-Farbdisplay, das zwischen Hoch- und Querformat wechselt. Für eine bequeme Dokumentation können Messergebnisse per Bluetooth an die Bosch MeasureOn App übertragen werden. Dieser Laser-Entfernungsmesser ist die ideale Lösung für raue Baustellen dank IP54-Schutz gegen Staub und Wasser und kratzfestem Displayglas. Architekten, Bauleiter und Elektriker werden die Eignung für den Außenbereich, die gute Ablesbarkeit und die bequeme Dokumentation dieses robusten Laser-Entfernungsmessers zu schätzen wissen. Der GLM 100-25 C Professional besitzt eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche mit Klickrad für den Zugang zu allen Funktionen. Eine nützliche Hilfefunktion zeigt detaillierte Bilder jeder Messfunktion für eine leichte Verständlichkeit. Schutztasche. Trageschlaufe. 3 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
100.00 m
Laserklasse:
Klasse 2 | 2
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Genauigkeit:
1.5 mm/m
Messwertspeicher:
true
Schnittstelle:
true
Schutzart (IP):
IP54
Gewicht:
0.23 kg
Sichtbare Signalstrecke:
true
Batterieart:
sonstige
Laserdiode:
650 nm, < 1 mW
Messbereich, von:
0.08 m
Messbereich, bis zu:
100.00 m
Messbereich:
0.08 - 100.00 m
Messgenauigkeit, typ.:
± 1.5 mm?
Messbereich Neigungsmessung:
0 - 360° (4 x 90°)
Messgenauigkeit (typisch):
± 0.2°* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Messzeit, typ.:
< 0.5 s
Messzeit max.:
4 s
Stromversorgung:
3 x 1.5-V-LR6 (AA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht, ca.:
0.23 kg
Maßeinheiten:
m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
Anzahl Speicherwerte:
50
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Stativ-Gewinde:
1/4"
Digitale Zieloptik:
integriert
Stoßschutz:
bis 1 m
Datenübertragung:
Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Laserfarbe:
rot
Integrierte Zieloptik:
nein
Integrierte Neigungsmessung:
ja
Indirekte Längenmessung:
ja
Indirekte Höhenmessung:
ja
Wandflächenfunktion:
ja
Timerfunktion:
ja
Min/Max-Messung:
ja
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Entfernungsmesser
Positionierung:
Präziser Laser-Entfernungsmesser für einfaches Messen und Dokumentieren im Innen- und Außenbereich
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Genaue Lasermessung bis zu 100 m dank digitaler Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion | Das große, kontrastreiche IPS-Farbdisplay mit Flip-Screen garantiert optimale Ablesbarkeit | Der Laser-Entfernungsmesser kann für eine effiziente Datendokumentation über Bluetooth verbunden werden
Titel:
Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2022
Lieferumfang:
Schutztasche | Trageschlaufe | 3 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.04.2022
Bruttogewicht:
0,564 kg
Nettogewicht:
0,23 kg
Volumen:
1,56 dm3
Abmessung Länge:
177 mm
Abmessung Breite:
116 mm
Abmessung Höhe:
76 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, bosch entfernungsmesser 100 m, distanzmesser bosch, distanzmesser 100m, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,15*
€ 232,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,51*
Zubehör
Bosch
0601096A00
ab € 73,27*
Zubehör
Bosch
1608M0005B
ab € 12,29*
Zubehör
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.