Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser GAM 270 MFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAM 270 MFL Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 270°
Bosch GAM 270 MFL Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 270°
Bosch GAM 270 MFL Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 270°
Bosch GAM 270 MFL Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 270°
Bosch GAM 270 MFL Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 270°
Artikel-Nr.:
     C4310-0601076400
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601076400
EAN/GTIN:
     3165140781527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Winkelmesser GAM 270 MFL, Winkel- und Neigungsmesser mit lasergenauer Übertragung, Digitaler Winkel- und Neigungsmesser in einem Gerät, Berechnet Kapp- und Gehrungswinkel ohne Hilfsmittel, Neigungsmesser mit Laser bis zu einer Reichweite von 30m, Schenkelverlängerung. Schutztasche. 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Elektronisch:
true
Länge:
684 mm
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
false
Mit Laser:
true
Messbereich:
0-270°
Messgenauigkeit, Winkel:
± 0.1°
Stromversorgung:
4 x 1.5V AA
Batterieleistung, ca.:
50 h
Abschaltautomatik, ca.:
30 min
Schenkellänge:
60 cm
Gewicht, ca.:
1.7 kg
Rechenfunktion:
ja
Speicherfunktion:
ja
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelmesser
Positionierung:
Winkel- und Neigungsmesser mit lasergenauer Übertragung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Digitaler Winkel- und Neigungsmesser in einem Gerät | Berechnet Kapp- und Gehrungswinkel ohne Hilfsmittel | Neigungsmesser mit Laser bis zu einer Reichweite von 30m
Titel:
Winkelmesser GAM 270 MFL Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2015
Lieferumfang:
Schenkelverlängerung | Schutztasche | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.09.2015
Bruttogewicht:
2,717 kg
Nettogewicht:
2,25 kg
Volumen:
6,364 dm3
Abmessung Länge:
710 mm
Abmessung Breite:
108 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,61*
€ 275,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,66*
€ 269,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,64*
€ 243,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601076800
ab € 139,31*
Sonstiges
Bosch
0601076700
ab € 96,77*
Sonstiges
Bosch
0601076900
ab € 157,01*
Sonstiges
Bosch
0601076500
ab € 126,65*
Sonstiges
Bosch
0601076600
ab € 137,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.