Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser GAM 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAM 220 Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 220°
Bosch GAM 220 Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 220°
Bosch GAM 220 Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 220°
Bosch GAM 220 Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 220°
Bosch GAM 220 Professional Digitaler Winkelmesser 0 - 220°
Artikel-Nr.:
     C4310-0601076500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601076500
EAN/GTIN:
     3165140798846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Winkelmesser GAM 220, Exakte und einfache Winkelmessung, Schnelle und präzise Ermittlung von Winkeln, Exakte Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich, 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
Elektronisch:
true
Länge:
446 mm
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
false
Mit Laser:
false
Messbereich:
0 - 220°
Messgenauigkeit, Winkel:
± 0.1°
Messgenauigkeit, Libellen:
± 0.05°
Genauigkeit der Winkelberechnung:
± 0.1°
Stromversorgung:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Batterieleistung, ca.:
80 h
Abschaltautomatik, ca.:
30 min
Schenkellänge:
40 cm
Gewicht, ca.:
1.3 kg
Rechenfunktion:
nein
Speicherfunktion:
nein
Verpackungsabmessungen (Breite):
68 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
518 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
45 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
68 x 518 x 45 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelmesser
Positionierung:
Exakte und einfache Winkelmessung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnelle und präzise Ermittlung von Winkeln | Exakte Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich
Titel:
Winkelmesser GAM 220 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2015
Lieferumfang:
4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
01.09.2015
Bruttogewicht:
1,82 kg
Nettogewicht:
1,5 kg
Volumen:
4,881 dm3
Abmessung Länge:
486 mm
Abmessung Breite:
121 mm
Abmessung Höhe:
83 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601076600
ab € 137,82*
Sonstiges
Bosch
0601076400
ab € 204,64*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.