Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125 S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06017D2100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06017D2100
EAN/GTIN:
4059952576732
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125 S, Maximale Produktivität dank höherer Leistung und besserer Strapazierfähigkeit, ein verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite, Drehzahlvorwahl und ein deutlich kleinerer Griffumfang machen den GWX 14-125 S Professional bequem und effizient in der Anwendung. Der Zubehörwechsel ist dank des werkzeuglosen X-LOCK-Systems schnell, leicht und effizient. Ein erhöhter Anwenderschutz wird durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz und einen Seitengriff mit Vibration Control gewährleistet. Der kompakte Winkelschleifer ist perfekt zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Schneiden von Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen. Er ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Weitere Merkmale sind Drehzahlvorwahl, eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Spannung:
230 V
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Leerlaufdrehzahl:
2800 1/min | 11500 1/min | 2800 - 11500 min-1
Länge:
327 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
108 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.3 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.4 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
130 x 390 x 160 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Nenneingangsleistung:
1400 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11500 min-1
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
265 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
327 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Gewicht:
2.2 kg
X-LOCK:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.3 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.4 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang als das Vorgängermodell: mit X-LOCK und Drehzahlvorwahl
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Verbesserter Staubschutz, Drehzahlvorwahl und ein deutlich kleinerer Griffumfang | Schneller, leichter und sicherer Zubehörwechsel dank schlüssellosem X-LOCK-System | KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control für hohen Anwenderschutz
Titel:
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125 S Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.08.2022
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757) | Karton
SOL Date:
02.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer mit X-LOCK
Bruttogewicht:
3,336 kg
Nettogewicht:
2,354 kg
Volumen:
8,112 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer mit X-LOCK
Weitere Suchbegriffe:
Winkelschneider
,
bosch akku-winkelschleifer 125mm
,
akku winkelschleifer
,
bosch akku-winkelschleifer
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 137,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,89*
€ 189,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 150 x 22,23 x 2 x 10 mm
Bosch
2608602599
ab € 10,67*
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Universal 150 x 22,23
Bosch
2608615061
ab € 10,02*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901189
ab € 10,20*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901193
ab € 10,23*
Sonstiges
EXPERT Diamond Metal Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608900533
ab € 14,69*
Sonstiges
EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22.23 x 1.4 x 10 mm
Bosch
2608900658
ab € 21,12*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 150 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
Bosch
2608900661
ab € 39,49*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
Bosch
2608900670
ab € 30,50*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Expert for Inox AS 46 T INOX BF, 150 mm, 1,6 mm
Bosch
2608603405
ab € 1,08*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Expert for Metal A 30 S BF, 150 mm, 2,5 mm
Bosch
2608600382
ab € 0,96*
Sonstiges
Trennscheibe gerade Standard for Inox WA 46 T BF, 150 mm, 1,6 mm
Bosch
2608601513
ab € 0,77*
Sonstiges
X-LOCK Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra Clean Turbo 125x22,23x1,4x7
Bosch
2608615132
ab € 17,01*
Sonstiges
X-LOCK Trenn- und Fächerschleifscheiben-Set, 5-teilig, 125 mm, CMW
Bosch
2608619374
ab € 13,97*
Sonstiges
X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox 10 x 125 x 1 x 22,23 mm, gerade, 10 Stück
Bosch
2608619267
ab € 0,498*
Sonstiges
X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox 125 x 1 x 22,23 mm, gerade
Bosch
2608619262
ab € 0,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen