Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06019H4008
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019H4008
EAN/GTIN:
3165140979467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28, Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional mit Schlagbohrfunktion ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance. Das sehr widerstandsfähige Elektrowerkzeug ist für geringeren Verschleiß und eine höhere Lebensdauer mit einem 13-mm-Vollmetallbohrfutter ausgestattet. Zusätzlich ermöglicht das kompakte ergonomische Design bequemes Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 8 mm konzipiert. Seine Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 13 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GSB 18V-28 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection und einen Lithium-Ionen-Akku. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Mit Ladegerät:
false
Akkukapazität:
0 Ah
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1900 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
38 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
38 mm
Max. Drehmoment:
63 Nm
Drehmomenteinstellung:
28 Nm | 63 Nm
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Max. Schlagzahl:
28500 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
11.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Höhe:
208 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.2 kg
Werkzeugabmessungen (Höhe):
208 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 155 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
38 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
28 Nm
Drehmoment (hart):
63 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
28/63/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
500 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1900 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 500 / 0 - 1900 min-1
Schlagzahl, max.:
28500 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
2
Drehmomentstufen:
20+2
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
13 mm
Schrauben-Ø, max.:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
11.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse - mit Schlagbohrfunktion
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional mit Schlagbohrfunktion ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance. Das sehr widerstandsfähige Elektrowerkzeug ist für geringeren Verschleiß und eine höhere Lebensdauer mit einem 13-mm-Vollmetallbohrfutter ausgestattet. Zusätzlich ermöglicht das kompakte ergonomische Design bequemes Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 8 mm konzipiert. Seine Schlagbohrfunktion ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten in Mauerwerk bis 13 mm. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
Langversion, Teil 2:
Der GSB 18V-28 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection und einen Lithium-Ionen-Akku.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance | 13-mm-Vollmetallbohrfutter für hohe Widerstandsfähigkeit, weniger Verschleiß und längere Lebensdauer | Kompaktes, ergonomisches Design ermöglicht bequeme Handhabung für angenehmes Arbeiten
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-28 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Bruttogewicht:
3,558 kg
Nettogewicht:
1,2 kg
Volumen:
24,831 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Schlagbohrschrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlagbohrmaschinen
>
Schlagbohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Akku-Bohrmaschine
,
Akku-Bohrschrauber
,
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
bosch akku-bohrmaschine 18 v
,
elektro bohrhammer
,
bosch elektro-bohrhammer
,
Schlagbohrmaschine (Akku)
,
Schlagbohrmaschine
,
Schlagbohrschrauber (Akku)
,
Akku-Schlagbohrer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 125,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
10-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-Co, 1–10 mm
Bosch
2607019925
ab € 21,64*
Zubehör
10-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1–10 mm
Bosch
2607010535
ab € 12,63*
Zubehör
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,68*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, 25 mm
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, 25 mm
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm
Bosch
2608522131
ab € 7,31*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522128
ab € 12,80*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522127
ab € 11,82*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002564
ab € 15,89*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002563
ab € 12,58*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T/S, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002566
ab € 13,72*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002565
ab € 15,28*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-Co, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607019926
ab € 17,45*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-G, 135°, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607010538
ab € 10,08*
Zubehör
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-TiN, 135°, 1,5–6,5 mm
Bosch
2607010539
ab € 52,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen