Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 PSC, L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-06019H6B02
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019H6B02
EAN/GTIN:
4053423241075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 PSC, Brauchst du bei deiner Arbeit die Freiheit eines Akku-Geräts aber die Leistung eines kabelgebundenen Geräts? Unser kraftvoller GWS 18V-15 PSC Professional mit BITURBO Brushless Technologie liefert erstklassige, kabellose Leistung entsprechend einem kabelgebundenen 1.500-W-Gerät. Sein PROtection-Schalter stellt sicher, dass das Werkzeug sofort abschaltet, wenn es losgelassen wird. Die intelligente Bremse bringt die Scheibe schnell zum Stillstand, damit du das Werkzeug unbesorgt ablegen kannst. Das Werkzeug verfügt über ein User Interface, das dir Rückmeldung zum Status des Werkzeugs während des Betriebs gibt, und das standardmäßig die Einstellung von 3 verschiedenen Drehzahlstufen erlaubt. Darüber hinaus kann der Schleifer optional mit einem Bluetooth Connectivity-Modul nachgerüstet werden. Dies erlaubt die Einstellung von bis zu 6 individuellen Drehzahlstufen über die Bosch Toolbox App. Der Winkelschleifer bietet außerdem KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf, Vibration Control und eine Schnellspannmutter für bequeme Zubehörwechsel. Er ist deal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Für eine staubarme Arbeitsumgebung den GWS 18V-15 PSC Professional in Kombination mit der Absaughaube GDE 125 EA-T Professional oder GDE 115/125 FC-T Professional verwenden. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Für maximale Leistung einen ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Schnellspannmutter (2 608 000 684)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.3 kg
Leerlaufdrehzahl:
3400 1/min | 9800 1/min | 3400 - 9800 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Mit Ladegerät:
false
Werkzeugaufnahme:
M14
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
4.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 155 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
3400 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
9800 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Bohrung, Ø:
22.2 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.3 kg
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Bemessungs-Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
X-LOCK:
Nein
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
4.9 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
BITURBO Brushless Winkelschleifer mit PROtection-Schalter und Speed Selection - mit der Leistung eines kabelgebundenen 1500-W-Geräts
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle BITURBO Brushless Technologie liefert kabelfrei die gleiche Leistung wie ein kabelgebundenes 1500-W-Gerät | Standardmäßig 3 Drehzahlstufen, nachrüstbares Bluetooth-Modul für bis zu 6 individuelle Drehzahleinstellungen | PROtection-Schalter, intelligente Bremse, KickBack Control, Drop Control, Sanftanlauf und Vibration Control
Titel:
Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 PSC Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall (2 608 000 756) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Schnellspannmutter (2 608 000 684)
SOL Date:
02.01.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer BITURBO
Bruttogewicht:
4,915 kg
Nettogewicht:
1,78 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Winkelschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Vernetzte Produkte und Services
>
Vernetzte Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-winkelschleifer
,
Winkelschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 247,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,98*
€ 324,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,22*
€ 314,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,24*
€ 294,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901189
ab € 10,20*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901193
ab € 10,20*
Sonstiges
EXPERT HardCeramic X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22.23 x 1.4 x 10 mm
Bosch
2608900658
ab € 21,15*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial X-LOCK Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
Bosch
2608900670
ab € 30,17*
Sonstiges
X-LOCK Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra Clean Turbo 125x22,23x1,4x7
Bosch
2608615132
ab € 16,57*
Sonstiges
X-LOCK Trennscheibe Standard for Inox 10 x 125 x 1 x 22,23 mm, gerade, 10 Stück
Bosch
2608619267
ab € 0,498*
Sonstiges
X-LOCK Trennscheibe Standard for Universal 125 x 22,23 x 2 x 10
Bosch
2608615166
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen