Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 mit L-BOXX 102, 1x Gürtelclip, 1x Bithalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J9001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J9001
EAN/GTIN:
     4059952513973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35, Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional mit bürstenlosem Motor. Mit bis zu 26.250 min⁻¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Sein kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung – sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1.750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten. Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10,8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2). 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY). 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
Weitere Informationen:
Schlagzahl, max.:
26250 bpm
Bohrfutterspannbereich, min.:
0.8 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
0.8 / 10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.:
10 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 443 x 122 mm
Einspannbereich, min.:
0.8 mm
Einspannbereich, max.:
10.0 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
32 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Drehmoment (weich):
20 Nm
Drehmoment (hart):
35 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
20/35/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
460 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1750 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 460 / 0 - 1750 min-1
Gewicht exkl. Akku:
0.8 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schrauben-Ø, max.:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
0.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]:
14.5 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
0.0 m/s²
Positionierung:
Perfekte Balance zwischen Kompaktheit, Produktivität und Leistung
Langversion, Teil 1:
Die ideale Kombination aus Kompaktheit, Produktivität und Leistung in der 12-Volt-Klasse: der Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional mit bürstenlosem Motor. Mit bis zu 26250 min?¹ liefert das Gerät die höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Kategorie und ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk. Sein kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung - sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen. Mit seiner hohen Drehzahl von 1750 U/min eignet sich dieser echte Allrounder für verschiedenste Arbeiten.
Langversion, Teil 2:
Das Gerät eignet sich zum Schlagbohren, Bohren und Schrauben in verschiedensten Materialien.
Langversion, Teil 3:
Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt- und 10.8-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Höchste Schlagzahl in der 12-Volt-Klasse ermöglicht leistungsstarkes Schlagbohren bis zu einem Durchmesser von 10 mm in Mauerwerk | Kompaktes Design gewährleistet perfekte Handhabung und einfache Bedienung - sogar in anspruchsvollen Arbeitssituationen | Hohe Drehzahl von 1750 U/min für verschiedenste Arbeiten
Titel:
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-35 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2020
Lieferumfang:
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY) | 1 x Gürtelclip, 1 x Bithalter
SOL Date:
01.05.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schlagbohrschrauber
Nennspannung:
12 V
Gewicht ohne Akkupack:
0.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1750 1/min
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
10 mm
Max. Drehmoment:
35 Nm
Drehmomenteinstellung:
20 Nm | 35 Nm
Max. Schlagzahl:
26250 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
0.8 mm | 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
32 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
32 mm
Höhe:
160 mm
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
0.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk):
14.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3,002 kg
Nettogewicht:
0,8 kg
Volumen:
19,457 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,47*
Sonstiges
Bosch
2607017327
ab € 20,83*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 21,10*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 27,98*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,57*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 13,66*
Sonstiges
Bosch
06019J9000
ab € 189,06*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,16*
Sonstiges
Bosch
2607017692
ab € 17,33*
Sonstiges
Bosch
2607019923
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.