Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GRG 18V-16 C Professional
Bosch GRG 18V-16 C Professional
Bosch GRG 18V-16 C Professional
Bosch GRG 18V-16 C Professional
Bosch GRG 18V-16 C Professional
Bosch GRG 18V-16 C Professional
Bosch GRG 18V-16 C Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06019K5000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K5000
EAN/GTIN:
     4059952570471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C, Die GRG 18V-16 C Professional befestigt verschiedenste Blindnieten (3,0 bis 6,4 mm Durchmesser) mit einer konstanten Zugkraft von 16.000 N. Diese Nietpistole bietet zwei Betriebsarten: AUTO für einen automatischen Nietvorgang und MANUAL für eine individuelle Steuerung des Arbeitsablaufs. Die integrierte Bluetooth Connectivity erlaubt es dem Anwender, den Wartungsplan für sein Werkzeug über die Bosch Toolbox App individuell festzulegen und zu verfolgen. Die GRG 18V-16 C Professional ist ideal zum Verbinden von vorgebohrten Metallwerkstücken bei Klimaanlagen und Elektroinstallationen, Metallbau, Dach- und Fassadenmontagearbeiten, Autoreparaturen und vieles mehr. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Lieferung inklusive 4 Mundstücke (3,0/3,2 mm, 4,0 mm, 4,8/5,0 mm, 6,4 mm), Montageschlüssel für einfache Mundstückwechsel, Aufhängeöse, Aufspanndornbehälter und Gürtelclip. Mit bürstenlosem Motor und Werkzeugstatusanzeige am User Interface. Karton
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
243 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Setzkraft:
16000 N
Nennspannung:
18 V
Gerätehub:
25 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
267 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
67 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
290 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
338 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
243 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
100 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.6 kg
Hublänge max:
25 mm
Nietdurchmesser, min.:
3 mm
Zugkraft, max.:
16000 N
Hublänge min:
0 mm
Nietdurchmesser, max.:
6.4 mm
Hublänge:
0 - 25 mm
Nietdurchmesser:
3 - 6.4 mm
Werkzeugabmessungen:
290 x 243 x 67 mm
Spannung:
18 V
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Befestigung von Blindnieten mit 3.0 bis 6.4 mm Durchmesser mit einem einzigen Werkzeug | Wahl zwischen zwei Nietbetriebsarten: AUTO oder MANUAL | Integrierte Bluetooth Connectivity für eine leichte Anpassung und Verfolgung von Wartungsplänen über die Bosch Toolbox App
Positionierung:
Vielseitig: eine einzige Nietpistole für verschiedenste Nieten und mit zwei Nietbetriebsarten
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2022
SOL Datum:
02.05.2022
Lieferumfang:
Karton
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Nietpistole
Bruttogewicht:
2,46 kg
Nettogewicht:
1,6 kg
Volumen:
9,025 dm3
Abmessung Länge:
338 mm
Abmessung Breite:
267 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,70*
€ 721,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,03*
€ 717,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,83*
€ 695,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,54*
€ 687,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,43*
€ 674,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.