Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschleifer PBS 75 AE Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PBS 75 AE Set Bandschleifmaschine Grün, Grau 750 W
Bosch PBS 75 AE Set Bandschleifmaschine Grün, Grau 750 W
Bosch PBS 75 AE Set Bandschleifmaschine Grün, Grau 750 W
Bosch PBS 75 AE Set Bandschleifmaschine Grün, Grau 750 W
Bosch PBS 75 AE Set Bandschleifmaschine Grün, Grau 750 W
Artikel-Nr.:
     C4310-06032A1101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A1101
EAN/GTIN:
     3165140633192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Handschleifpapier
Bandschleifer PBS 75 AE Set. Schleifen mit hoher Effizienz und hohem Komfort – mit Drehzahlregelung. Effektives Schleifen – sehr leistungsstarker 750-W-Motor sorgt für einen hohen Materialabtrag. Vielseitigkeit – elektronische Drehzahlvorwahl für die perfekte Drehzahl bei jedem Material. Handlichkeit – kompakt und mit abnehmbarem Zusatzhandgriff für eine optimale Handhabung. Komfort – automatisches Bandsystem zentriert das Band während des Arbeitsvorgangs. Ideal zum Schleifen größerer ebener Flächen aus verschiedenen Materialien, von Holz bis Metall. Parallel- und Winkelanschlag. 1 Schleifpapier K 80. Karton
Weitere Informationen:
Bandlänge:
533 mm
Nennleistungsaufnahme:
750 W
Maschinengewicht:
3.5 kg
Bandgeschwindigkeit:
200 m/min | 350 m/min | 200 - 350 m/min
Breite des Bandes:
75 mm
Spannung:
230 V
Länge:
489 mm
Breite:
372 mm
Höhe:
127 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
3.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
750 W
Bandgeschwindigkeit, von:
200 m/min
Bandgeschwindigkeit, bis:
350 m/min
Schleiffläche, Länge:
165 mm
Schleiffläche, Breite:
76 mm
Schleiffläche:
76 x 165 mm
Bandabmessung, Länge:
533 mm
Bandabmessung, Breite:
75 mm
Bandabmessung:
75 x 533 mm
Gewicht:
3.500 kg
Micro-Filtersystem:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bosch Electronic:
ja
Extra Handgriff:
nein
Automatisches Bandsystem:
ja
Schleifband-Spannsystem:
ja
Bosch-SDS:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
3.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
489 x 372 x 127 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
489 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
372 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
127 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
489 x 372 x 127 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schleifen mit hoher Effizienz und hohem Komfort - mit Drehzahlregelung
TOP-Produktmerkmale:
Effektives Schleifen - sehr leistungsstarker 750-W-Motor sorgt für einen hohen Materialabtrag | Vielseitigkeit - elektronische Drehzahlvorwahl für die perfekte Drehzahl bei jedem Material | Handlichkeit - kompakt und mit abnehmbarem Zusatzhandgriff für eine optimale Handhabung | Komfort - automatisches Bandsystem zentriert das Band während des Arbeitsvorgangs | Ideal zum Schleifen größerer ebener Flächen aus verschiedenen Materialien, von Holz bis Metall
Unterteilung der Produktkategorien:
Bandschleifer
Vergleichsmaßstab:
Bandschleifer
Titel:
Bandschleifer PBS 75 AE Set
Lieferumfang:
Parallel- und Winkelanschlag | 1 Schleifpapier K 80 | Karton
SOL Date:
01.10.2012
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
6,1 kg
Nettogewicht:
4,78 kg
Volumen:
23,102 dm3
Abmessung Länge:
489 mm
Abmessung Breite:
372 mm
Abmessung Höhe:
127 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schleifpapier, Metall-Schleifpapier, handschleifpapier k 80, handschleifpapier bosch, metall schleifpapier, Bandschleifer, Elektrischer Bandschleifer
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,31*
€ 184,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2600306007
ab € 4,83*
Sonstiges
Bosch
1600499005
ab € 1,92*
Sonstiges
Bosch
06032A1000
ab € 92,68*
Sonstiges
Bosch
06032A1100
ab € 119,42*
Sonstiges
Bosch
2 609 256 221
ab € 4,86*
Sonstiges
Bosch
2607017156
ab € 8,69*
Sonstiges
Bosch
2607017155
ab € 8,91*
Sonstiges
Bosch
2608606083
ab € 1,008*
Sonstiges
Bosch
2608606081
ab € 10,26*
Sonstiges
Bosch
2608606082
ab € 1,041*
Sonstiges
Bosch
2608607258
ab € 3,42*
Sonstiges
Bosch
2608606069
ab € 3,41*
Sonstiges
Bosch
2608606070
ab € 3,39*
Sonstiges
Bosch
2608606078
ab € 3,46*
Sonstiges
Bosch
2608606071
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.