Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schwingschleifer
>
Elektroschwingschleifer
>
Artikel
Multischleifer PSM 100 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06033B7000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033B7000
EAN/GTIN:
3165140718004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Elektro-Schwingschleifer
Multischleifer PSM 100 A. Praktisches Multitalent, der Handschleifer mit 100 W Schleifleistung. Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich. Klettverschlusssystem ermöglicht einfache Schleifpapierwechsel. Ideal zum Schleifen von Ecken, Kanten und kleineren flachen Oberflächen. Zum Schleifen von Möbeln, Türen, Rahmen, Regalen und Holzspielzeug. Verwendung für Hartholz, Weichholz, gestrichene und lasierte Oberflächen. 3 Schleifblätter. Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
100 W
Maschinengewicht:
0.9 kg
Leerlaufschwingzahl:
26000 1/min
Spannung:
230 V
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Länge:
210 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
120 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
100 W
Schleiffläche:
104 cm²
Schwingzahl, von:
26000 min-1
Schwingzahl:
26000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
1.4 mm
Gewicht:
0.900 kg
Micro-Klettverschluss:
ja
Bosch-SDS:
nein
Micro-Filtersystem:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Electronic:
nein
Magnesium Schleifplatte XXL:
nein
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
6.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
210 x 105 x 120 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
119 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
294 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
260 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
119 x 294 x 260 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Praktisches Multitalent, der Handschleifer mit 100 W Schleifleistung
TOP-Produktmerkmale:
Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich | Klettverschlusssystem ermöglicht einfache Schleifpapierwechsel | Ideal zum Schleifen von Ecken, Kanten und kleineren flachen Oberflächen | Zum Schleifen von Möbeln, Türen, Rahmen, Regalen und Holzspielzeug | Verwendung für Hartholz, Weichholz, gestrichene und lasierte Oberflächen
Unterteilung der Produktkategorien:
Multischleifer
Vergleichsmaßstab:
Multischleifer
Titel:
Multischleifer PSM 100 A
Lieferumfang:
3 Schleifblätter | Kunststoffkoffer
SOL Date:
01.04.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,44 kg
Nettogewicht:
0,9 kg
Volumen:
9,096 dm3
Abmessung Länge:
119 mm
Abmessung Breite:
294 mm
Abmessung Höhe:
260 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Schleifgeräte
>
Multischleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Vibrationsschleifer
,
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
elektro-schwingschleifer bosch
,
elektro schwingschleifer
,
Multifunktionsschleifer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,96*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 120, 11 Löcher
Bosch
2608607409
ab € 0,43*
Zubehör
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40, 11 Löcher
Bosch
2608607407
ab € 0,43*
Zubehör
Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 80, 11 Löcher
Bosch
2608607408
ab € 0,43*
Zubehör
Schleifblatt-Set C430, 10-teilig 102 x 62, 93 mm, 180
Bosch
2608607410
ab € 0,43*
Zubehör
Schleifblatt-Set C470 und C430, 102 x 62, 93 mm, 40 - 180, 25er-Pack
Bosch
2608607417
ab € 8,82*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 11 Löcher, 102 x 62 mm, 40 - 180
Bosch
2607017112
ab € 8,96*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Multischleifer, 25-teilig, 4 Löcher, 170x98x20 mm, 80 - 180
Bosch
2607017113
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen