Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Akkuwinkelschleifer
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06033E5100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033E5100
EAN/GTIN:
4053423236118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80. Komfortabler und praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für verschiedenste Heimwerkerarbeiten. Ein kraftvoller Motor und elektronische Drehzahlvorwahl sorgen für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material. Sanftanlauf und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten. Schnellwechselschraube ermöglicht einen schnellen, einfachen und werkzeuglosen Scheibenwechsel. Ideal zum Schleifen, Trennen, Bürsten und Polieren von Metall, Stein, Beton und Fliesen. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Anti-Vibrationshandgriff (2 602 025 182). Schnellspannmutter M14 (2 608 000 684). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Leerlaufdrehzahl:
2800 1/min | 12000 1/min | 2800 - 12000 U/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Länge:
315 mm
Breite:
144 mm
Höhe:
121 mm
Nennspannung:
18 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Mit Ladegerät:
false
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Scheibendurchmesser:
125 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
12000 U/min
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
315 x 144 x 121 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.7 kg
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bremssystem:
ja
Wiederanlaufschutz:
ja
Sanftanlauf:
ja
Spindelarretierung:
ja
Arretierschalter:
ja
Schnellverstellbare Schutzhaube:
ja
Handgriff Rechts oder Links:
ja
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
139 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
136 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
358 x 139 x 136 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Komfortabler und praktischer Akku-Winkelschleifer mit optimaler Handlichkeit für verschiedenste Heimwerkerarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Ein kraftvoller Motor und elektronische Drehzahlvorwahl sorgen für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material | Sanftanlauf und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten | Schnellwechselschraube ermöglicht einen schnellen, einfachen und werkzeuglosen Scheibenwechsel | Ideal zum Schleifen, Trennen, Bürsten und Polieren von Metall, Stein, Beton und Fliesen | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem | Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Verbrauchsniveau:
Advanced
Titel:
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18V-80
Lieferumfang:
Anti-Vibrationshandgriff (2 602 025 182) | Schnellspannmutter M14 (2 608 000 684) | Kartonschachtel
SOL Datum:
28.11.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
28.02.2023
Bruttogewicht:
2,258 kg
Nettogewicht:
1,728 kg
Volumen:
6,768 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
139 mm
Abmessung Höhe:
136 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Bosch
>
Elektrowerkzeuge
>
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
bosch akku-winkelschleifer
,
Winkelschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo, 125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm
Bosch
2608602479
ab € 16,22*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 125 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602202
ab € 6,85*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602598
ab € 7,84*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Universal 125 x22,23
Bosch
2608615059
ab € 7,84*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 230x22,23x2,5x10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602397
ab € 18,84*
Zubehör
Handgriff M 10 mit Vibration Control, passend zu: GWS
Bosch
2602025182
ab € 10,46*
Zubehör
Handgriff M 10, passend zu: PWS
Bosch
2602025183
ab € 3,38*
Zubehör
Ladegerät AL 1880 CV
Bosch
1600A011TZ
ab € 37,24*
Zubehör
Schutzhaube mit Deckblech, 125 mm, passend zu PWS 7-125 CE
Bosch
2605510291
ab € 6,55*
Zubehör
Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 125 mm, werkzeuglose Befestigung
Bosch
2605510289
ab € 4,45*
Zubehör
Topfbürste 75 mm, Drahstärke 0,35 mm, M14, gezopfter Stahldraht
Bosch
2608622099
ab € 8,26*
Zubehör
Trennscheibe gerade Standard for Inox - Rapido WA 60 T BF, 125 mm, 1, 10er-Pack
Bosch
2608603255
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen