Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser EasyDistance 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603672A00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672A00
EAN/GTIN:
     4059952569611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser EasyDistance 20. Entfernungen mühelos messen. Einfache und genaue Entfernungsmessung bis 20 Meter mit nur einem Klick. Einfache und intuitive Bedienung mit nur einer Taste. Mühelos ablesbare Messwerte dank hochwertigem, kontrastreichem Display. Schnelle und präzise Ermittlung von Wand-, Fenster-, Boden- oder Abstandsmaßen. Der Zamo ist nachhaltig konstruiert, weitere Informationen siehe unten. 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA)
Weitere Informationen:
Laserdiode:
635 nm
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Messbereich, von:
0.14 m
Messbereich, bis:
20.00 m
Messbereich:
0.14 - 20.00 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
3.0 mm
Messgenauigkeit**:
± 3.0 mm
Messzeit, typ. Wert:
0.5 s
Messzeit, typ.:
0.5 s
Messzeit, max.:
4 s
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
10 min
Gewicht:
0.070 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
94 x 36 x 23 mm
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
nein
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
ja
Umfangsmessung:
nein
Verpackungsabmessungen (Länge):
177 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
83 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
42 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
177 x 83 x 42 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Entfernungen mühelos messen
TOP-Produktmerkmale:
Einfache und genaue Entfernungsmessung bis 20 Meter mit nur einem Klick | Einfache und intuitive Bedienung mit nur einer Taste | Mühelos ablesbare Messwerte dank hochwertigem, kontrastreichem Display | Schnelle und präzise Ermittlung von Wand-, Fenster-, Boden- oder Abstandsmaßen | Der Zamo ist nachhaltig konstruiert, weitere Informationen siehe unten
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Titel:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser EasyDistance 20
Lieferumfang:
2 x Batterie 1.5V LR03 (AAA)
SOL Date:
01.02.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2024
Länge der Signalstrecke:
20.00 m
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
3.0 mm/m
Breite:
36 mm
Höhe:
23 mm
Länge:
94 mm
Batterieart:
sonstige
Bruttogewicht:
0,22 kg
Nettogewicht:
0,048 kg
Volumen:
0,574 dm3
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672900
ab € 42,49*
Sonstiges
Bosch
06036729Z0
ab € 42,52*
Sonstiges
Bosch
0603681205
ab € 35,39*
Sonstiges
Bosch
06036812Z0
ab € 43,45*
Sonstiges
Bosch
0603663C02
ab € 55,92*
Sonstiges
Bosch
0603663C04
ab € 59,35*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ1
ab € 59,14*
Sonstiges
Bosch
0603663CZ0
ab € 57,43*
Sonstiges
Bosch
0603663A03
ab € 35,42*
Sonstiges
Bosch
0603663AZ0
ab € 36,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.