Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör PTA 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603B05100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603B05100
EAN/GTIN:
     3165140575775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Systemzubehör PTA 1000. Flexible und leichte Handhabung großer Werkstücke. Rollenauflage zum Sägen großer Werkstücke in Längsrichtung. Kugelauflage zum Bewegen von Werkstücken in jede beliebige Richtung. Flexible Höhenverstellung zwischen 700 mm und 1.150 mm. Klappbauweise für einfachen Aufbau und platzsparende Aufbewahrung. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Auflagenhöhe, von:
700 mm
Auflagenhöhe, bis zu:
1150 mm
Auflagenhöhe:
700 - 1150 mm
Tragfähigkeit, max.:
100 kg
Gewicht:
6.200 kg | 6.2 kg
Anschlag:
nein
Rolle:
ja
Kugellager:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
791 x 471 x 113 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
791 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
471 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
113 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
791 x 471 x 113 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Flexible und leichte Handhabung großer Werkstücke
TOP-Produktmerkmale:
Rollenauflage zum Sägen großer Werkstücke in Längsrichtung | Kugelauflage zum Bewegen von Werkstücken in jede beliebige Richtung | Flexible Höhenverstellung zwischen 700 mm und 1150 mm | Klappbauweise für einfachen Aufbau und platzsparende Aufbewahrung
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Usage level:
Advanced
Titel:
Systemzubehör PTA 1000
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.01.2014
Neuheit:
nein
Tiefe:
791 mm
Bruttogewicht:
6,82 kg
Nettogewicht:
5,7 kg
Volumen:
42,099 dm3
Abmessung Länge:
791 mm
Abmessung Breite:
471 mm
Abmessung Höhe:
113 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.