Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 36 V-LI Plus, 2 x Akku GBA 36V 6.0Ah L-BOXX 238
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-061190600B
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
061190600B
EAN/GTIN:
3165140868136
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 36 V-LI Plus, Der GBH 36 V-LI Plus Professional ist der kraftvolle SDS plus-Akku-Bohrhammer mit 36 Volt für anspruchsvolle Arbeiten in Beton. Sein Schlagwerk liefert eine Schlagenergie von 3,2 J und sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt. Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) für eine bessere Handhabung und hohen Anwenderschutz. Sein langlebiger 36V-Akku erleichtert einfache Meißelarbeiten durch eine längere Laufzeit. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Er ist mit verschiedenen Staubabsaugungen sowie allen Bosch Professional 36V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Ferner verfügt der GBH 36 V-LI Plus Professional über konstante Drehzahl, ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario-Lock und Vibration Control. Zusatzhandgriff (2 602 025 191). Tiefenanschlag (1 613 001 003). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0). L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). Schnelllader. 2 x Akku GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
36 V
Akkukapazität:
6.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
4.5 kg
Bohrdurchmesser Beton:
28 mm
Max. Einzelschlagenergie:
3.2 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 940 1/min
Max. Schlagzahl:
4200 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Länge:
407 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
11.1 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Länge):
407 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
256 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 442 x 256 mm
Akkuspannung:
36.0 V
Gewicht inkl. Akku:
4.5 kg
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
3.2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4200 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4200 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
940 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 940 min-1
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis:
28 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
4 - 28 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
8 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
18 mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
8 - 18 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
11.1 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
10.7 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus
Positionierung:
Der kraftvolle SDS plus-Akku-Bohrhammer mit 36 Volt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schlagenergie von 3.2 J für schnellen Arbeitsfortschritt | Erhöhter Anwenderschutz und bessere Handhabung durch KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) | Langlebiger 36V-Akku für eine längere Laufzeit bei leichten Meißelarbeiten.
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein | Schrauben
Titel:
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 36 V-LI Plus Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2017
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 191) | Tiefenanschlag (1 613 001 003) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 4L0) | L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | Schnelllader | 2 x Akku GBA 36V 6.0Ah (1 600 A00 L1M)
SOL Date:
01.01.2017
Bruttogewicht:
9,874 kg
Nettogewicht:
3,27 kg
Volumen:
40,735 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
256 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Bohrhämmer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Bohrhämmer mit SDS plus
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Kombihammer
,
Akkubohrhammer
,
Akkukombihammer
,
Akku-Bohrmaschine
,
Akku-Bohrschrauber
,
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
akku für bosch 36v 6ah
,
akku für bosch
,
akku für bosch 36v
,
Bohrhammer (Akku)
,
Bohrhammer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 578,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,47*
€ 735,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,47*
€ 732,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,53*
€ 724,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,38*
€ 710,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,39*
€ 688,28
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
11-tlg. Meißel- und Hammerbohrer-Set SDS plus-3, 5–12 mm
Bosch
2608579916
ab € 30,57*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, 25 mm
Bosch
2608522129
ab € 6,82*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, 25 mm
Bosch
2608522130
ab € 7,34*
Zubehör
11-tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter, PH, PZ, T, S, HEX, 25 mm
Bosch
2608522131
ab € 7,25*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522128
ab € 12,80*
Zubehör
11tlg. Schrauberbit-Set inklusive Bithalter
Bosch
2608522127
ab € 11,85*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002564
ab € 15,61*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002563
ab € 12,51*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M PH/PZ/T/S, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002566
ab € 13,71*
Zubehör
12+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, M T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002565
ab € 15,06*
Zubehör
18+1-tlg Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T/S/HEX, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002568
ab € 14,33*
Zubehör
18+1-tlg. Schrauberbit-Set, Robust Line, L PH/PZ/T, Extra Hard-Ausführung
Bosch
2607002567
ab € 20,96*
Zubehör
20tlg. Schrauberbit-Set Drill&Drive. Für Bohrmaschinen/Schrauber
Bosch
2607002786
ab € 18,92*
Zubehör
25-tlg. Schrauberbit-Set, PH/PZ/T
Bosch
2607017037
ab € 9,19*
Zubehör
3-tlg. Kurzmeißelset, SDS plus, 0/20/40 mm
Bosch
2608690180
ab € 19,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen