Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit GBH 8-45 DV + GAS 35 M AFC + GDE 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615A5004K
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A5004K
EAN/GTIN:
     4053423257557
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Combo Kit GBH 8-45 DV + GAS 35 M AFC + GDE 68
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
1149 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1612 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
616 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
1149 x 1612 x 616 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Titel:
Combo Kit Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2024
SOL Datum:
01.01.2024
Anzahl der Akkuschrauber:
0
Anzahl der Bohrmaschinen:
1
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Bruttogewicht:
32,2 kg
Nettogewicht:
25,079 kg
Volumen:
1140,948 dm3
Abmessung Länge:
1612 mm
Abmessung Breite:
1149 mm
Abmessung Höhe:
616 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Nasstrockensaugerset, Bohrstaubfänger, Saugkopf, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.006,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,44*
€ 1.259,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,25*
€ 1.247,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,64*
€ 1.224,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,46*
€ 1.208,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,14*
€ 1.197,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A001G7
ab € 30,69*
Sonstiges
Bosch
0611265000
ab € 671,53*
Sonstiges
Bosch
06019C3100
ab € 489,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.