Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Elektrobohrhammer
>
Artikel
Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 DV
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0611265000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0611265000
EAN/GTIN:
3165140542265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 DV, Der GBH 8-45 DV Professional mit Vibration Control ist aufgrund seiner universellen Einsatzmöglichkeiten ein kabelgebundenes Allroundtalent im Bosch SDS max Bohrhammer Segment. Sein perfektes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht die mühelose Erledigung vieler SDS max Aufgaben durch die Kombination aus Kraft und Benutzerfreundlichkeit. Dieser Bohrhammer verfügt außerdem über robuste Metallkomponenten für eine lange Lebensdauer. Der starke Motor liefert 12,5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrungen bis zu einem Durchmesser von 45 mm sowie für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und Stein. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Der GBH 8-45 DV Professional verfügt über konstante Drehzahl, einen Wiederanlaufschutz, eine Überlastkupplung, Drehzahlvorwahl und Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen. Zusatzgriff (ET-Nr. 1 612 025 004). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). Maschinentuch. Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 51A)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme | SDS max
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
45 mm
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 305 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
12.5 J
Max. Schlagzahl:
2760 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
125 mm
Maschinengewicht:
8.9 kg
Länge:
540 mm
Breite:
116 mm
Höhe:
310 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
405 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
615 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
405 x 615 x 140 mm
Nenneingangsleistung:
1500 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
12.5 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
1475 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
2700 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1475 - 2700 bpm
Nenndrehzahl, von:
165 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
300 min-1
Nenndrehzahl:
165 - 300 min-1
Gewicht:
8.9 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
116 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
540 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
310 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
12 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
45 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
12 - 45 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
20 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
40 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
20 - 40 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern:
80 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Durchbruchbohrern:
80 mm
Bohr-Ø Beton, Break Through-Bohrer:
80 - 80 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
125 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:
125 mm
Gewicht mit Netzkabel:
9.5 kg
Positionierung:
Der Allrounder mit Vibration Control im Bosch SDS max-Bohrhammer-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Das perfekte Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht ermöglicht es, viele SDS max-Aufgaben kraftvoll und mühelos zu erledigen | Langlebig durch robuste Metallkomponenten | Der leistungsstarke Motor liefert 12.5 Joule Schlagenergie für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Abtragsleistung beim Meißeln
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien | Meißeln in Stein
Titel:
Bohrhammer mit SDS max GBH 8-45 DV Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzgriff (ET-Nr. 1 612 025 004) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Maschinentuch | Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 615 438 51A)
SOL Date:
28.11.2011
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS max
Bruttogewicht:
12,89 kg
Nettogewicht:
12,89 kg
Volumen:
34,871 dm3
Abmessung Länge:
615 mm
Abmessung Breite:
405 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Bohr- & Schlaghämmer
>
Bohrhämmer mit SDS max
Weitere Suchbegriffe:
bosch elektro-bohrhammer
,
elektro bohrhammer
,
elektro-bohrhammer sds max
,
Bohrhammer
,
Elektrischer Bohrhammer
,
Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 672,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,02*
€ 841,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,63*
€ 836,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,06*
€ 819,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,43*
€ 809,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,89*
€ 800,74
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asphaltschneider mit SDS max-Aufnahme, 400 x 90 mm
Bosch
2608690003
ab € 52,51*
Zubehör
Bohrhalter für Bohrhämmer mit SDS max, SDS plus
Bosch
1618598159
ab € 48,47*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 45 x 450 x 600 mm
Bosch
1618596455
ab € 125,95*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 45 x 850 x 1000 mm
Bosch
1618596456
ab € 145,52*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 450 x 600 mm
Bosch
1618596457
ab € 137,81*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 55 x 850 x 1000 mm
Bosch
1618596458
ab € 170,72*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 65 x 450 x 600 mm
Bosch
1618596459
ab € 161,62*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 65 x 850 x 1000 mm
Bosch
1618596460
ab € 195,99*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 450 x 600 mm
Bosch
1618596461
ab € 198,05*
Zubehör
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 80 x 850 x 1000 mm
Bosch
1618596462
ab € 238,27*
Zubehör
Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 13 mm
Bosch
2608690004
ab € 34,57*
Zubehör
Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 16,5 mm
Bosch
2608690005
ab € 38,32*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max , 400mm 10 Stk.
Bosch
2608690237
ab € 38,27*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 x 25 mm
Bosch
1618600210
ab € 7,24*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 x 25 mm, 10er-Pack
Bosch
2608690127
ab € 54,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen