Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Elektronikzange
>
Elektronik-Kombizange
>
Artikel
Combo Kit Zangen-Set, 3-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A016BG
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A016BG
EAN/GTIN:
3165140951531
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Combo Kit Zangen-Set, 3-tlg. 3-tlg. Zangen-Set – langlebige Zangen für professionelle Anwendungen. Bis zu 30 % weniger Kraftaufwand beim Schneiden im Vergleich zu Standardzangen dank großer Hebelwirkung. Angenehm und handlich in der Anwendung durch schlagabsorbierende Softgriffflächen und eine ergonomische Form. Langlebige Zangen dank gehärteter Schneidekanten
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
3
Positionierung:
3-tlg. Zangen-Set - langlebige Zangen für professionelle Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 30 % weniger Kraftaufwand beim Schneiden im Vergleich zu Standardzangen dank großer Hebelwirkung | Angenehm und handlich in der Anwendung durch schlagabsorbierende Softgriffflächen und eine ergonomische Form | Langlebige Zangen dank gehärteter Schneidekanten
Titel:
Combo Kit Zangen-Set, 3-tlg. Professional
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
1 kg
Nettogewicht:
0,687 kg
Volumen:
3,102 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
47 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Handwerkzeugsets
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Zange
Weitere Suchbegriffe:
Kombizange
,
Kombizangen
,
Standard-Kombinationszange
,
Standard-Kombizange
,
Zangen-Satz
,
Zangen-Set
,
Zangensatz
,
kombizange 200mm
,
zangen satz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abisolierzange, 160 mm
Bosch
1600A01V03
ab € 12,95*
Sonstiges
Kombinationszange Professional, 180 mm
Bosch
1600A01TH7
ab € 11,55*
Sonstiges
Seitenschneiderzange, 160 mm
Bosch
1600A01TH9
ab € 10,27*
Sonstiges
Spitzzange Professional, 200 mm
Bosch
1600A01TH8
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen