Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugsortiment
>
Artikel
Combo Kit Gemischtes Handwerkzeug-Set, 13-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A027M3
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A027M3
EAN/GTIN:
4059952613857
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Combo Kit Gemischtes Handwerkzeug-Set, 13-tlg. Vielseitiges Werkzeug-Set – 13-tlg. Handwerkzeug-Set für anspruchsvolle Handwerker. Vielseitiges Werkzeug-Set für alltägliche Baustellenarbeiten. Robust und langlebig dank Materialien höchster Qualität. Praktische Verpackung – Halbeinlage kompatibel mit Bosch L-BOXX Mobility System
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
13
Positionierung:
Vielseitiges Werkzeug-Set - 13-tlg. Handwerkzeug-Set für anspruchsvolle Handwerker
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Vielseitiges Werkzeug-Set für alltägliche Baustellenarbeiten | Robust und langlebig dank Materialien höchster Qualität | Praktische Verpackung - Halbeinlage kompatibel mit Bosch L-BOXX Mobility System
Titel:
Combo Kit Gemischtes Handwerkzeug-Set, 13-tlg. Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
SOL Datum:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
1,108 kg
Nettogewicht:
0,84 kg
Volumen:
4,532 dm3
Abmessung Länge:
327 mm
Abmessung Breite:
210 mm
Abmessung Höhe:
66 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Handwerkzeugsets
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Maßband
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Messer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Messerklinge
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsortiment
,
werkzeugsatz bosch
,
modul werkzeuge
,
Werkzeugset
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 43,71* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maßband Maßband, 5 m
Bosch
1600A016BH
ab € 14,06*
Sonstiges
Optisches Nivelliergerät Wasserwaage 25 cm, magnetisch
Bosch
1600A016BN
ab € 23,71*
Sonstiges
Professional Ersatzklingen, 10 Stück
Bosch
1600A016ZH
ab € 3,84*
Sonstiges
Universalmesser mit einziehbarer Klinge
Bosch
1600A01V3H
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen