Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Spitzzange gebogen 40°, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A02NE4
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02NE4
EAN/GTIN:
     4053423246889
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange gebogen
Zange VDE-Spitzzange gebogen 40°, 200 mm, Professionelle Handwerker brauchen Werkzeuge, die leicht anzuwenden sind und allen gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Mit der Bosch Professional VDE-Spitzzange gebogen 40° lassen sich Objekte wie Nägel greifen oder ziehen, oder Objekte wie Drähte schneiden, selbst bei unerwartetem Kontakt mit stromführenden Teilen. Dieses normgerechte Werkzeug ist mit thermoplastischem Polyurethan (TPU) isoliert. Es wurde bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Die VDE-Zange ist bequem in der Handhabung und es lässt sich leicht mit ihr schneiden. Sie greift und schneidet gut und ist sehr langlebig. Diese langlebige Zange wurde aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und verfügt über gehärtete Schnittkanten. Durch die Aufnahme von VDE-Handwerkzeugen in unser Bosch Professional-Sortiment sind nun alle erforderlichen Werkzeuge in zuverlässiger Bosch-Qualität erhältlich. Diese robuste Zange eignet sich zum Greifen oder Ziehen von Objekten wie Nägel und zum Schneiden von Drähten. Mit ihrem ergonomischen Softgrip ist sie bequem in der Handhabung.
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Länge):
200 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
54 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
33 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Zangentyp:
Spitzzange
Polierter Zangenkopf:
nein
Einhandbedienung:
ja
Rutschfeste Griffseiten:
ja
Gewicht:
0.22 kg | 220 g
Gehärtete Schneidekante:
ja
Design mit großer Hebelwirkung:
ja
Material:
Chrom-Vanadium
Maximalspannung:
1000 V
VDE:
ja
Ergonomischer Handgriff:
ja
Softgriff:
ja
Zugfestigkeit normaler Stahldraht:
1600 N/mm²
Backenwinkel:
40 °
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bis zu 10000 Volt geprüft und bis 1000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900 | Bequem in der Handhabung, greift und schneidet gut | Langlebiger und robuster Zangenkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Spitzzange gebogen 40° - 200 mm
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Zange
Länge:
200 mm
Isoliert:
true
Form:
gebogen
Bruttogewicht:
0,24 kg
Nettogewicht:
0,223 kg
Volumen:
0,158 dm3
Abmessung Länge:
55 mm
Abmessung Breite:
77 mm
Abmessung Höhe:
37,3 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, Telefonzange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.