Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Elektronikzange
>
Elektronik-Spitzzange
>
Artikel
Combo Kit VDE-Werkzeug-Set gemischt, 5-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A02NG2
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A02NG2
EAN/GTIN:
4053423246964
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Schraubendrehersatz
Combo Kit VDE-Werkzeug-Set gemischt, 5-tlg. Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Werkzeug-Set gemischt – 5-tlg. Set mit 5 VDE-Handwerkzeugen: 1 Diagonalseitenschneider (160 mm), 1 Spitzzange (200 mm) und 3 Schraubendreher SL 3,5 / SL 6,5 / PH 2. Alle VDE-Handwerkzeuge wurden bis 10.000 Volt geprüft, und sind bis zu 1.000 Volt VDE-zertifiziert nach DIN EN/IEC 60900. Präzise, langlebig und bequem dank schmalem Schaft, Softgrip und ergonomischem Design
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Aufnahmeschäfte:
0
Verpackung:
sonstige
Verpackungsabmessungen (Breite):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
325 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
66 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
205 x 325 x 66 mm
Positionierung:
Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Werkzeug-Set gemischt - 5-tlg.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Set mit 5 VDE-Handwerkzeugen: 1 Diagonalseitenschneider (160 mm), 1 Spitzzange (200 mm) und 3 Schraubendreher SL 3.5 / SL 6.5 / PH 2 | Alle VDE-Handwerkzeuge wurden bis 10000 Volt geprüft, und sind bis zu 1000 Volt VDE-zertifiziert nach DIN EN/IEC 60900 | Präzise, langlebig und bequem dank schmalem Schaft, Softgrip und ergonomischem Design
Titel:
Combo Kit VDE-Werkzeug-Set gemischt, 5-tlg. Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
SOL Datum:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
1,035 kg
Nettogewicht:
0,705 kg
Volumen:
4,397 dm3
Abmessung Länge:
325 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
66 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Handwerkzeug-Sets
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Handwerkzeugsets
... >
Handwerkzeuge
>
Isolierte Handwerkzeuge
>
Isolierte Handwerkzeug-Sets
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Isolierte Handwerkzeug-Sets
... >
Handwerkzeuge
>
Isolierte Handwerkzeuge
>
Isolierte Schraubendreher
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Isolierte Schraubendreher
... >
Handwerkzeuge
>
Isolierte Handwerkzeuge
>
Isolierte Zangen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Isolierte Zangen
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Schraubendreher
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Schrauber
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Handwerkzeuge
>
Zange
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Neuheiten
>
Zange
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
VDE-Seitenschneider
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
werkzeugsatz bosch
,
modul werkzeuge
,
schraubendrehersatz 5 teilig
,
Werkzeugset
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schraubendreher PH2x125
Bosch
1600A02NB9
ab € 6,32*
Sonstiges
VDE-Diagonalseitenschneider 160 mm
Bosch
1600A02ND9
ab € 14,81*
Sonstiges
VDE-Schraubendreher SL3,5x75
Bosch
1600A02NC1
ab € 4,19*
Sonstiges
VDE-Schraubendreher SL6,5x125
Bosch
1600A02NC4
ab € 6,34*
Sonstiges
VDE-Spitzzange gerade, 200 mm
Bosch
1600A02NE3
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen