Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Bosch
>
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
Akkus und Ladegeräte
>
Artikel
Starter-Set 18 V (1 x 6,0 Ah + AL 18V-44)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1600A032A8
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1600A032A8
EAN/GTIN:
4053423257953
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geräte
Akkus und Ladegeräte
Starter-Set
Starter-Set 18 V (1 x 6,0 Ah + AL 1...
Starter-Set Starter-Set 18 V (1 x 6,0 Ah + AL 18V-44). Laden und loslegen – Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System. Set mit Ladegerät AL 18V-44 und 6,0-Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart gleichzeitig Geld. Schnelles Laden: ~87 min für einen 6,0-Ah-Akku. Integrierte Wandhalterung und Gummifüße für einen sichern Stand auf allen Oberflächen. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 6.0Ah. Ladegerät AL 18V-44. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
6.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Ladespannung, von:
14.4 V
Akkuladespannung, bis zu:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
4.4 A
Ladezeit bei 2.0 Ah 100 % ca.:
34 min
Ladezeit bei 2.5 Ah 100% ca.:
44 min
Ladezeit bei 4.0 Ah 100% ca.:
59 min
Ladezeit bei 6.0 Ah 100% ca.:
87 min
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku 1, Abmessungen (Breite):
84 mm
Akku 1, Abmessungen (Länge):
117 mm
Akku 1, Abmessungen (Höhe):
65 mm
Akku 1, Abmessungen (Breite x Länge x Höhe):
84 x 117 x 65 mm
Akku 1, Kapazität:
6.0 Ah
Gewicht Ladegerät:
0 kg
Gewicht Akku 1:
1 kg
Produktbeschreibung (kurz):
Laden und loslegen - Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System
TOP-Produktmerkmale:
Set mit Ladegerät AL 18V-44 und 6.0-Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart gleichzeitig Geld | Schnelles Laden: ~87 min für einen 6.0-Ah-Akku | Integrierte Wandhalterung und Gummifüße für einen sichern Stand auf allen Oberflächen | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Titel:
Starter-Set Starter-Set 18 V (1 x 6.0 Ah + AL 18V-44)
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 6.0Ah | Ladegerät AL 18V-44 | Karton
SOL Datum:
01.09.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2024
Bruttogewicht:
1,457 kg
Nettogewicht:
1,142 kg
Volumen:
3,328 dm3
Abmessung Länge:
212 mm
Abmessung Breite:
167 mm
Abmessung Höhe:
94 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
Akkus und Ladegeräte
... >
Gartengeräte
>
Akku-Geräte
>
Akkus und Ladegeräte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 84,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, 1 Akku PBA 18 V 2.5 Ah, Tragekoffer
Bosch
06039D6002
ab € 124,52*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, 1 Akku PBA 18V 4.0 Ah, Tragekoffer
Bosch
06039D6004
ab € 144,11*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, 2 Akku PBA 18V 2.5 Ah, Tragekoffer
Bosch
06039D6003
ab € 149,88*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, Baretool
Bosch
06039D6000
ab € 84,78*
Sonstiges
Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V, im Karton
Bosch
06039D6001
ab € 98,22*
Sonstiges
Akku-Exzenterschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedOrbit 18
Bosch
06033D2100
ab € 63,65*
Sonstiges
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Bosch
06039D5000
ab € 83,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen