Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff, passend zu: GUF, GWS, GWX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 602 025 024 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Bosch 1 602 025 024 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Bosch 1 602 025 024 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4310-1602025024
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1602025024
EAN/GTIN:
     3165140016377
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
winkelschleifer handgriff
Der Griff ist für Links- und Rechtshänder geeignet. Passend zu: GUF 4-22 A. GWS 9-125 S. GWS 13-125 CI. GWS 13-125 CIE. GWS 15-125 CIEP. GWS 17-125 CI. GWS 17-125 CIE. GWS 17-125 CIT. GWS 17-150 CI. GWS 18V-125 C. GWS 18V-125 PC. GWS 18V-125 PSC. GWS 18V-125 SC. GWS 19-125 CIE. GWS 1000 (125 mm). GWS 1400 (125 mm). GWX 9-115 S. GWX 9-125 S. GWX 10-125. GWX 13-125. GWX 13-125 S. GWX 14-125. GWX 15-125 PS. GWX 17-125. GWX 17-125 S. GWX 17-125 T. GWX 17-150. GWX 18V-10 C (125 mm). GWX 18V-10 PC (125 mm). GWX 18V-10 PSC (125 mm). GWX 18V-10 SC (125 mm). GWX 19-125 S Professional. PSF 22 A. PWS 6-13.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Für Links- und Rechtshänder
Leistungsbeschreibung:
Links- und Rechtshänder
(Version) Key RTB:
Mit allen kleinen Winkelschleifern von Bosch und Bandschleifern mit einem M10-Gewinde kompatibel
Produkttext, ZB grau:
Griff geeignet für alle Winkelschleifer und Bandschleifer mit M10-Gewinde.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,064 kg
Volumen:
0,393 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,35*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 207,86*
Sonstiges
Bosch
0601824800
ab € 88,45*
Sonstiges
Bosch
060179P002
ab € 169,23*
Sonstiges
Bosch
0601396104
ab € 63,98*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 184,25*
Sonstiges
Bosch
06017B2000
ab € 79,90*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 82,20*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,12*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.