| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-1607950048 Herst.-Nr.: 1607950048 EAN/GTIN: 3165140040891 |
| |
|
| | |
| Zweilochschlüssel spannt alle Scheiben auf Winkelschleifern und Geradschleifern des Modells GGS 6 S Professional Passend zu: GGS 6 S Professional. Weitere Informationen: | | Zubehör: | true | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | X-LOCK: | nein | Vorteil HL (kurz): | Zum Einspannen von Scheiben | Leistungsbeschreibung: | Zum Einspannen von Scheiben | Produkttext, ZB grau: | Zweilochschlüssel gerade | zum Spannen aller Scheiben auf Zweihandwinkelschleifer und Geradschleifer | SOL Date: | 18.07.2002 | Neuerscheinung: | nein | Bruttogewicht: | 0,189 kg | Nettogewicht: | 0,179 kg | Volumen: | 0,374 dm3 | Abmessung Länge: | 335 mm | Abmessung Breite: | 93 mm | Abmessung Höhe: | 12 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Ursprungsland: | DE | Rabattgruppe: | 16 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |