Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochschlüssel gekröpft. Für große Winkelschleifer mit Spannmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 607 950 004 Montage-Kit
Bosch 1 607 950 004 Montage-Kit
Bosch 1 607 950 004 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C4310-1607950004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1607950004
EAN/GTIN:
     3165140002356
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Der Zweilochschlüssel spannt und lockert Aufspannflanschen auf Schleiftöpfen. Er ist im rechten Winkel gebogen.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zum Spannen und Lockern von Aufspannflanschen beim Gebrauch von Schleiftöpfen
Leistungsbeschreibung:
Aufspannflansche
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Zweilochschlüssel gekröpft | <b>Passend zu</b> Schleiftöpfen
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,229 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
1,214 dm3
Abmessung Länge:
264 mm
Abmessung Breite:
92 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1607950048
ab € 1,80*
Zubehör
Bosch
1607950043
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.