Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweilochschlüssel gerade. Für Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 607 950 043 Montage-Kit
Bosch 1 607 950 043 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C4310-1607950043
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1607950043
EAN/GTIN:
     3165140016483
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Trennschleifer Schlüssel
Zweilochschlüssel spannt alle Scheiben auf Winkelschleifern und Geradschleifern des Modells GGS 6 S Professional
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Zum Einspannen von Scheiben
Leistungsbeschreibung:
Zum Einspannen von Scheiben
Produkttext, ZB grau:
Zweilochschlüssel gerade | zum Spannen aller Scheiben auf Winkelschleifer
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,088 kg
Nettogewicht:
0,084 kg
Volumen:
0,285 dm3
Abmessung Länge:
221 mm
Abmessung Breite:
92 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1607950004
ab € 6,50*
Zubehör
Bosch
1607950048
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.