Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Lochplattenhaken
>
Artikel
Werkzeughalter, 35 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1608040047
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1608040047
EAN/GTIN:
3165140024600
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
einfachhaken (lochplatte)
Der Werkzeughalter ermöglicht stationäres Arbeiten mit Geradschleifern. Passend zu: GGS 7 C. GGS 8 CE. GGS 18 H. GGS 18V-23 LC. GGS 18V-23 PLC. GGS 27 L. GGS 28 LP. GGS 30 LS. GGS 5000 L Professional.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
35
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Ermöglicht stationäres Arbeiten
Leistungsbeschreibung:
Ermöglicht stationäres Arbeiten
Produkttext, ZB grau:
Werkzeughalter
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Zubehör:
true
Scheibendurchmesser:
35 mm
Bruttogewicht:
2,094 kg
Nettogewicht:
2,094 kg
Volumen:
1,386 dm3
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
140 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für Schleifer und Polierer
>
Werkzeughalter für Geradschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Fester Werkzeughalter
,
Werkzeughalter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 78,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 LC
Bosch
0601229100
ab € 181,76*
Sonstiges
Akku-Geradschleifer GGS 18V-23 PLC
Bosch
0601229200
ab € 188,66*
Sonstiges
Geradschleifer GGS 18 H
Bosch
0601209200
ab € 485,51*
Sonstiges
Geradschleifer GGS 28 LP
Bosch
0601225000
ab € 210,93*
Sonstiges
Geradschleifer GGS 30 LS
Bosch
06012B5020
ab € 159,85*
Sonstiges
Geradschleifer GGS 8 CE mit 750 Watt Motor
Bosch
0601222100
ab € 241,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen