Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608000825
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000825
EAN/GTIN:
     4059952662640
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
bohrstaubfänger bosch
bohrstaubfänger
Absaugadapter. Adapter für Staubabsaugung für Trockenbaufräser
Weitere Informationen:
Länge [mm]:
111
Vorteil HL (kurz):
Zur Staubabsaugung
(Version) Key RTB:
Durch hocheffizientes Staubauffangen wird Staub von Trockenbauwänden in der Luft drastisch reduziert.
Spezifisches RTB1:
Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Montage.
Spezifisches RTB2:
Dank einfachem Montagemechanismus schnell an der Fräse montiert. Ermöglicht glatte Schnitte, da der Absaugadapter für gute Sicht sorgt.
Spezifisches RTB3:
Zur Staubabsaugung beim Schneiden, um Staub zu vermeiden.
Produkttext, ZB grau:
Adapter für Staubabsaugung für Trockenbaufräser
SOL Date:
15.05.2023
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2023
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,055 kg
Nettogewicht:
0,034 kg
Volumen:
0,772 dm3
Abmessung Länge:
149 mm
Abmessung Breite:
74 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Absaugadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 147,36*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 131,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.