Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrkronen-Set, SDS plus, 3-tlg., 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch ‎2608550065 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550065 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550065 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550065 Lochsäge Bohrer
Bosch ‎2608550065 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     6922A-4954530
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550065
EAN/GTIN:
     3165140046213
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Die SDS plus-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von Löchern geeignet, insbesondere für die Installation von Schalterdosen. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für die Installation von Schalterdosen wird. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
82 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
false
Beschichtung:
Hartmetall
Geeignet für Nassbetrieb:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Arbeitstiefe:
54 mm
Gewindeart:
sonstige
Durchmesser mm:
82
Bohrkronentiefe (L1) mm:
54
Arbeitslänge (L2) mm:
72
Schneiden, Anzahl:
6
Vorteil HL (kurz):
Hohlbohrkronen für die Installation von Schalterdosen
Leistungsbeschreibung:
Schalterdosen
(Version) Key RTB:
Aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt
Spezifisches RTB1:
Die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne ist an ihren Durchmesser angepasst
Material:
Beton | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Betonblockstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
3tlg. Hohlbohrkronen-Set, SDS plus | SDS plus-Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,916 kg
Nettogewicht:
0,87 kg
Volumen:
2,536 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 82,20*
6 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,77*
€ 82,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 66,02*
€ 82,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 65,74*
€ 82,89*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,24*
€ 84,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 986,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.