Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS max-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 586 739 Bohrer
Bosch 2 608 586 739 Bohrer
Bosch 2 608 586 739 Bohrer
Bosch 2 608 586 739 Bohrer
Artikel-Nr.:
     C4310-2608586739
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586739
EAN/GTIN:
     3165140564632
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Hammerbohrer SDS max-7. 1er-Pack
Weitere Informationen:
Durchmesser Bohrer:
12.00 mm
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
540 mm
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Stein:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Glas:
false
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
12.00
Arbeitslänge (L1) mm:
400
Gesamtlänge (L2) mm:
540
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2012
Auslaufdatum:
31.03.2020
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,492 kg
Nettogewicht:
0,467 kg
Volumen:
1,164 dm3
Abmessung Länge:
575 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 586 738
ab € 17,34*
Zubehör
Bosch
2 608 586 744
ab € 33,54*
Zubehör
Bosch
2 608 586 745
ab € 23,20*
Zubehör
Bosch
2 608 586 751
ab € 35,93*
Zubehör
Bosch
2 608 586 752
ab € 24,19*
Zubehör
Bosch
2 608 586 759
ab € 25,52*
Zubehör
Bosch
2608586757
ab € 53,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.