Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11-teiliges Elektriker-Set, 1 Lochsäge Progressor for Wood&Metal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 594 271 Lochsäge Akkuschrauber
Bosch 2 608 594 271 Lochsäge Akkuschrauber
Bosch 2 608 594 271 Lochsäge Akkuschrauber
Bosch 2 608 594 271 Lochsäge Akkuschrauber
Bosch 2 608 594 271 Lochsäge Akkuschrauber
Bosch 2 608 594 271 Lochsäge Akkuschrauber
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608594271
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608594271
EAN/GTIN:
     3165140977647
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Die Progressor for Wood and Metal Lochsäge ist eine langlebige Lochsäge für schnelle Schnitte in Holz und Metall. Eine progressive Zahnleiste bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf. Diese Lochsäge ist aus Bi-Metall-HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) angefertigt, mit 8 % Kobalt-Legierung, sodass ein geringeres Risiko eines Zahnbruchs sowie eine höhere Wärmebeständigkeit für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit. Diese Lochsäge ist für das Schneiden von Holz, Metall und Plastik geeignet. Die Progressor for Wood and Metal Lochsäge verfügt über den einzigartigen Power Change Adapter von Bosch mit dem schnellsten Adaptersystem auf dem Markt. Er ermöglicht das Trennen und Verbinden von Lochsäge und Zentrierbohrer mit nur einem Klick.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Lochsägen:
8
Durchmesser mm:
22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 51 | 68 | 83
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Schnitte in Holz und Metall
Leistungsbeschreibung:
Progressor for Wood and Metal Lochsäge
(Version) Key RTB:
Eine progressive Zahnleiste bietet eine optimale Schneidleistung und einen schnellen Spanauswurf
Spezifisches RTB1:
Angefertigt aus Bi-Metall-HSS, mit 8 % Kobalt-Legierung, für extreme Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
Spezifisches RTB3:
Einzigartiger Power Change-Adapter mit schnellstem Adaptersystem verbindet/trennt Lochsäge/Zentrierbohrer mit einem Klick
Material:
Weichholz | Trockenbauwand | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
11-teiliges Elektriker-Set Progressor for Wood and Metal | 8 Lochsägen, 2 Power Change Plus (Sechskant 11 mm und SDS plus), 1 HSS-Zentrierbohrer
SOL Date:
01.06.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.12.2019
Bruttogewicht:
3,84 kg
Nettogewicht:
3,84 kg
Volumen:
24,296 dm3
Abmessung Länge:
360 mm
Abmessung Breite:
444 mm
Abmessung Höhe:
152 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 124,25*
3 Tage
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 101,48*
€ 124,26*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 104,06*
€ 127,75*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 100,86*
€ 130,21*
4 Tage
102
pro Stück
€ 5,45*
ab € 106,63*
€ 131,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.