Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt F550, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608608Y01
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608608Y01
EAN/GTIN:
     3165140805841
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Das Schleifband F550 Expert for Metal besitzt eine überragende Materialabtragsrate auf Metalloberflächen. Die Zirkonkorundkörner kombinieren einen hervorragenden Materialabtrag mit hoher Haltbarkeit, die fast an die von Glasfaserscheiben heranreicht. Die hohe Materialabtragsrate während des Bandlaufs sorgt für minimalen Kraftaufwand, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Das vulkanisierte F-Papier bietet Verschleißfestigkeit‪ und Stabilität bei harten Materialien. Es wird verwendet für das Trockenschleifen von Stahl, Stahllegierungen, Edelstahl (Inox) und Titan sowie für das Aufrauen von Oberflächen und Schleifen von Schweißnähten und Übergängen. Es eignet sich auch für das Schleifen, Entgraten, Reinigen und Entrosten von Stahl, Edelstahl, Aluminium sowie NE-Metallen. Dank der Oberfläche mit elektrostatisch geschlossener Streuung und der kühlenden Zusatzstoffe wird Metall optimal abgetragen. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf vulkanisiertem F-Faserpapier sorgt für Verschleißfestigkeit‪ bei härtestem Einsatz. Das Schleifblatt lässt sich dank des Klettverschluss-Befestigungssystems von Bosch schnell und einfach handhaben, wechseln und fixieren.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
115
Körnung:
24
Lochung:
Keine Löcher
Vorteil HL (kurz):
Beeindruckende Materialabtragsrate
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckende Materialabtragsrate
(Version) Key RTB:
Zirkonkorundkörner für hervorragenden Materialabtrag und hohe Haltbarkeit
Spezifisches RTB1:
Hohe Materialabtragsrate während des Bandlaufs sorgt für Ergebnisse mit minimalem Kraftaufwand
Spezifisches RTB2:
Vulkanisiertes F-Papier bietet Verschleißfestigkeit? und Stabilität bei härtestem Einsatz
Spezifisches RTB3:
Elektrostatisch geschlossene Körnerstreuung und kühlende Zusatzstoffe für optimales Schleifverhalten auf Metall
Material:
Stahl
Produkttext, ZB grau:
5er-Pack
SOL Date:
01.07.2015
Neuerscheinung:
nein
Durchmesser:
115 mm
Typ:
Scheibe
Wasserfest:
false
Werkstoff des Trägers:
Papier
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Farbe:
false
Geeignet für Glas:
false
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
false
Klettbefestigung:
true
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Bruttogewicht:
0,091 kg
Nettogewicht:
0,087 kg
Volumen:
0,34 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
137 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,05*
8 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 4,06*
5 Tage
77
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,29*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,27*
€ 4,62*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 78,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.