Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-LOCK Fiberschleifscheibe, Ø125 mm, K 80, R444, Expert for Metal, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10er
10er
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608619174
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619174
EAN/GTIN:
     3165140960182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Die X-LOCK Fiberscheibe R444 Expert for Metal schafft auf Metalloberflächen einen beeindruckenden Oberflächenabschluss. Die stabile Trägerplatte aus Vulkanfiber ermöglicht einen gleichmäßigen Schleifvorgang. Das Schleifkorn aus Aluminiumoxid ist besonders gut für Arbeiten an Metall geeignet. Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich die Fiberscheiben schnell und bequem wechseln. Die Scheiben sind zum Aufspannen auf einen X-LOCK- oder Standard-Gummistützteller geeignet.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Körnung:
80
X-LOCK:
ja
Vorteil HL (kurz):
Beeindruckender Oberflächenabschluss auf Metall
Leistungsbeschreibung:
Beeindruckender Oberflächenabschluss
(Version) Key RTB:
Stabile Trägerplatte aus Vulkanfiber ermöglicht einen gleichmäßigen Schleifvorgang
Spezifisches RTB1:
Schleifkorn aus Aluminiumoxid ist besonders gut für Arbeiten an Metall geeignet
Spezifisches RTB2:
Vollkunstharzklebung der Schleifkörner auf Vulkanfiberträger für große Arbeitsstabilität und beste Ergebnisse
Spezifisches RTB3:
Schlüsselloses X-LOCK System für schnelle und bequeme Scheibenwechsel, geeignet zum Aufspannen auf X-LOCK-/Standard-Gummistützteller
Material:
Stahl
SOL Date:
15.02.2019
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
15.08.2019
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Anwendung:
schleifen
Topfscheibe:
false
Geeignet für Nassbetrieb:
false
X-Lock Aufnahme:
true
Scheibendurchmesser:
125 mm
Diamantscheibe:
false
Geeignet für Asphalt:
false
Geeignet für Backstein:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Beton/Betonstein:
false
Geeignet für bewehrten Beton:
false
Geeignet für Dachziegel:
false
Geeignet für Gussrohre:
false
Geeignet für Hartgestein:
false
Geeignet für Kalksandstein:
false
Geeignet für Keramik:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Naturstein:
false
Geeignet für Schamotte:
false
Geeignet für Waschbeton:
false
Bruttogewicht:
0,021 kg
Nettogewicht:
0,021 kg
Volumen:
0,016 dm3
Abmessung Länge:
126 mm
Abmessung Breite:
126 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TR
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,41*
9 Tage
105
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,42*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,45*
3 Tage
41
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,46*
6 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,332*
€ 0,4626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,92*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 210,05*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 184,95*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 101,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.