Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
3-tlg. Stichsägeblatt-Set, T-Schaft, für Laminat T 101 BIF (2x), T 101 AOF
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 79DAC
Artikel-Nr.:
79DAC-2608636429
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608636429
EAN/GTIN:
3165140393393
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das 3-tlg. Laminate Stichsägeblatt-Set ist speziell für Laminatarbeiten geeignet. Es enthält Blätter für gerade und Kurvenschnitte. Sie machen präzise und schnelle Schnitte in Hartholz und abrasive Holzwerkstoffe.
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
3
Stichsägeblätter:
true
Kreissägeblätter:
false
Schaumstoffsägeblätter:
false
Säbelsägeblätter:
false
Setinhalt:
T 101 BIF Special for Laminate | T 101 AOF Special for Laminate
Werkstoffdicke von [mm]:
15
Werkstoffdicke [mm]:
15
Vorteil HL (kurz):
Speziell für Laminatarbeiten
Leistungsbeschreibung:
Speziell für Laminatarbeiten
(Version) Key RTB:
Blätter für gerade und Kurvenschnitte. Sie machen präzise und schnelle Schnitte in Hartholz und abrasive Holzwerkstoffe
Material:
Kompaktlaminat-Vinyl, PVC | Laminat
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Stichsägeblatt-Set | Präzise, saubere Schnitte in Laminat.
SOL Date:
24.10.2005
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,016 kg
Volumen:
0,028 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Sägeblätter- und Lochsägen-Sets
>
3-teilige Special for Laminate Sets mit T-Schaft
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Stichsägeblätter
>
3-teilige Special for Laminate Sets mit T-Schaft
Weitere Suchbegriffe:
stichsägeblatt-set bosch
,
stichsägeblatt satz
,
Sägeblatt für Stichsäge
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
7 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 6,66*
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,82*
Lager 7
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,78*
€ 7,22*
Lager 2478
4 Tage
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,40*
Lager 1498
4 Tage
200
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,96*
€ 7,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,26* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 66,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 12V-70
Bosch
06015A1001
ab € 83,65*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 12V-70, L-BOXX
Bosch
06015A1002
ab € 98,14*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 12V-70, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX
Bosch
06015A1005
ab € 174,31*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-125 B
Bosch
06015B3001
ab € 138,12*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-125 B, L-BOXX 136
Bosch
06015B3000
ab € 165,24*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-125 S
Bosch
06015B2001
ab € 149,13*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-125 S, L-BOXX 136
Bosch
06015B2000
ab € 139,88*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC
Bosch
06015B1001
ab € 196,10*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC mit L-BOXX
Bosch
06015B1000
ab € 213,25*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 BC, 2 Akku Akku ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX
Bosch
06015B1002
ab € 358,14*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC
Bosch
06015B0001
ab € 194,38*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC mit L-BOXX
Bosch
06015B0000
ab € 215,23*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-155 SC, 2 Akku Akku ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX
Bosch
06015B0002
ab € 360,89*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, in L-BOXX 136 mit Stichsägeblatt
Bosch
06015A6101
ab € 146,40*
Sonstiges
Akku-Stichsäge GST 18V-LI B, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 4,0 Ah, Stichsägeblatt
Bosch
06015A6106
ab € 276,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen