Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
Säbelsägeblatt S 644 D, Top for Wood, 5er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-111068
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608650673
EAN/GTIN:
3165140016025
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Das S 644 D Top for Wood Säbelsägeblatt macht saubere Kurven- und Tauchschnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sorgen für ausrissfreie Schnitte. Das sich vollständig verjüngte Blatt ermöglicht außerdem einfachen Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und macht Kurvenschnitte möglich. Die geschliffene Spitze ist speziell für Tauchschnitte vorgesehen. Das Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) eignet sich für das Schneiden von weichem Holz, Bauholz und allen nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten. Es verfügt über eine Standardlänge von 150 mm, die eine Schnittleistung von bis zu 100 mm ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
4.3 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Konstruktionsholz [mm]:
<100
Platten [mm]:
6-60
Ausschnitt Holzwand [mm]:
<100
Kunststoff [mm]:
<100
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zahnteilung [mm]:
4
Zahnteilung [TPI]:
6
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Einsatzbereiche:
Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitt
Progressiv:
nein
Typ:
S 644 D
Vorteil HL (kurz):
Saubere Kurvenschnitte in Baumaterialien
Leistungsbeschreibung:
Saubere Kurvenschnitte
(Version) Key RTB:
Scharfgeschliffene Zähne sorgen für ausrissfreie Schnitte
Spezifisches RTB1:
Vollständig verjüngter Körper bietet Zugang und macht Kurvenschnitte möglich. Geschliffene Spitze für Tauchschnitte
Spezifisches RTB2:
HCS-Blattmaterial für das Schneiden von Holz und nichtabrasiven Holzwerkstoffen bei Bauarbeiten
Spezifisches RTB3:
Standardlänge von 150 mm für eine Schnittleistung von bis zu 100 mm
Material:
Bauholz
Produkttext, ZB grau:
<b>S 644 D</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Konstruktionsholz (<100 mm), Holzwand (<100 mm), Platten: Span, MDF (6-60 mm), Sperrholz, Kunststoff (<100 mm), speziell für Tauchschnitt
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,091 kg
Nettogewicht:
0,091 kg
Volumen:
0,059 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Säbelsägeblätter
>
S 644 D Top for Wood Säbelsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Sortiment
,
Säbelsägeblatt
,
Tigersägeblatt
,
E-Cut-Sägeblatt
,
Tauchsägeblatt
,
säbelsägeblätter bosch holz
,
stichsägeblatt satz
,
stichsägeblatt-set bosch
,
Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote
(45)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
82
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,33*
Lager 4012
2 Tage
82
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 9,55*
Lager 820
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 10,18*
Lager 214
5 Tage
582
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,58*
€ 10,25*
Lager 7
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,97*
€ 10,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 93,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Säbelsägeblatt L.150mm B.19mm 4,2mm TPI 6 HCS/CV 5 St./Karte
PROMAT
4000814702
ab € 5,94*
Ähnlich
Säbelsägeblatt S 1122 HF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656021
ab € 10,92*
Ähnlich
Säbelsägeblatt S 1122 VF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608654981
ab € 10,66*
Ähnlich
Säbelsägeblatt S 1222 VF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656022
ab € 12,30*
Ähnlich
Säbelsägeblatt S 1411 DF, Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608654763
ab € 14,74*
Ähnlich
Säbelsägeblatt S 1531 L, Top for Wood, 5er-Pack
Bosch
2608650676
ab € 2,412*
Ähnlich
Säbelsägeblatt S 3456 XF, Progressor for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608654406
ab € 2,41*
Ähnlich
Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack
Bosch
2608656258
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen