Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MultiMaterial Segment Blade ACZ 105 ET, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608664208
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608664208
EAN/GTIN:
     3165140896139
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Lange Lebensdauer beim Schneiden von abrasivem Material und Verbundwerkstoffen! Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität. Auffälliger Zement hinter einem Türrahmen oder unter einer Diele brachte die Arbeit früher zum Stillstand, da ein teurer Blattwechsel vorgenommen werden musste. Mit dem EXPERT MultiMaterial Segment ist dies nicht mehr notwendig. Das Blatt ist robust genug, um Fugenmörtel und Mörtel sowie Arbeitsplatten mit fester Oberfläche und abrasive Laminate und Verbundwerkstoffe zu schneiden. Es macht einfach weiter. Das Bosch EXPERT MultiMaterial Segment Blatt für Multifunktionswerkzeuge ist ein weiterer Fortschritt in der Bosch Carbide Technology: Zum ersten Mal wurde ein großer gebogener Carbide-Streifen fest mit einem Blatt für Multifunktionswerkzeuge verschweißt. Es bietet die höchste Präzision und Lebensdauer unter den Segmentblättern. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Anwendung:
sägen
Form:
rund
Ausführung Sägeblatt:
Segmentsägeblatt
Geeignet für Stein:
true
Geeignet für Kunststoff:
true
Werkstoff:
Carbide
Durchmesser [mm]:
105
Leistungsbeschreibung:
Hält bis zu 50-mal länger als ein Bosch ACZ 85 EB Blatt
Kurzbeschreibung (klein):
Dickeres Blatt für zusätzliche Robustheit und Stabilität. | Breiter Körper für präzise, gerade Schnitte.
Material:
Faserkunststoffe GFK, CFK | Ziegelstein | Mörtel | Kompaktlaminat-Vinyl, PVC
SOL Date:
01.05.2021
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.08.2021
Bruttogewicht:
0,057 kg
Nettogewicht:
0,057 kg
Volumen:
0,184 dm3
Abmessung Länge:
167 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch segmentmesser, segmentsägeblatt
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,15*
€ 25,83*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,07*
€ 25,84*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,43*
€ 26,31*
3 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 22,51*
€ 27,49*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 22,83*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018B5001
ab € 91,97*
Sonstiges
Bosch
06018B5002
ab € 106,56*
Sonstiges
Bosch
06018B5006
ab € 229,49*
Sonstiges
Bosch
0601237001
ab € 105,09*
Sonstiges
Bosch
0601237000
ab € 200,39*
Sonstiges
Bosch
0601231000
ab € 137,40*
Sonstiges
Bosch
0601231001
ab € 234,28*
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 188,15*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 347,24*
Sonstiges
Bosch
0603102000
ab € 71,06*
Sonstiges
Bosch
0603102001
ab € 99,02*
Sonstiges
Bosch
0603102100
ab € 108,12*
Sonstiges
Bosch
0603102200
ab € 135,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.